Strekkiband 25mm x 2m

Strekkiband 25 mm breitt og 2 m langt – hentugt fyrir minni og meðalstórar byrðar í bílum, kerrum og sendibílum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 114
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Örugg og einföld lausn til að festa lausabyrði – með sterku bandi og álklemmu sem dreifir spennu jafnt.
Bandið hentar til að festa farangur, kassa og annan búnað í farangursrými, kerrum og á pöllum. Klemman er úr steyptu áli sem tryggir jafna spennudreifingu og örugga festingu. Bandið má einnig nota til að binda saman rör eða aðra lausa hluti. Samræmist EN 12195-2 og er GS-vottað.

• Lengd 2 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðar
• Álklemmu úr steypu fyrir jafna spennu
• Hentar í bíla, kerrur, sendibíla o.fl.
• Einnig hentugt til að binda saman rör og annað efni
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér þegar það blotnar

Traustur festibúnaður fyrir daglega notkun heima eða í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 2 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Endless length 2 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Örugg og einföld lausn til að festa lausabyrði – með sterku bandi og álklemmu sem dreifir spennu jafnt.
Bandið hentar til að festa farangur, kassa og annan búnað í farangursrými, kerrum og á pöllum. Klemman er úr steyptu áli sem tryggir jafna spennudreifingu og örugga festingu. Bandið má einnig nota til að binda saman rör eða aðra lausa hluti. Samræmist EN 12195-2 og er GS-vottað.

• Lengd 2 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðar
• Álklemmu úr steypu fyrir jafna spennu
• Hentar í bíla, kerrur, sendibíla o.fl.
• Einnig hentugt til að binda saman rör og annað efni
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér þegar það blotnar

Traustur festibúnaður fyrir daglega notkun heima eða í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 2 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Endless length 2 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Hleð myndum