Skurðarskífa þunn 125x1,0x22

Þunn skurðarskífa 125 mm fyrir stál. Hrein skurðbrún og mjög góða stjórn án mikils þrýstings.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0664 101 250
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þunn skurðarskífa 125 x 1,0 mm fyrir stál, með 22 mm miðjuopi.
Hönnuð fyrir nákvæman og fljótlegan skurð í þunnum málm, rörum og plötum. Skífan sker vel án þess að skilja eftir grófar eða skemmdar brúnir og hentar vel í krefjandi aðstæður þar sem mikil nákvæmni er nauðsynleg.

• Hreinn og nákvæmur skurður
• Lítill titringur og mjúk vinnsla
• Hentar sérstaklega vel fyrir þunnar stálplötur og rör
• Gott slitþol og brotþol

Athugið:
• Geymist þurrt við stofuhita
• Notið alltaf hlífðarbúnað
• Ekki beygja eða þrýsta skífunni við notkun
• Skífan skal fest með málmhringnum að vélinni

Uppfyllir kröfur EN 12413 og OSA um öryggi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Versatility (points system) 1 of 4 points
Service life (points system) 3 of 4 points
Cutting ability (point system) 4 of 4 points
Handling/user-friendliness (point system) 3 of 4 points
Cut quality (point system) 3 of 4 points
Blade length Straight
Max. circumferential speed 80 m/s
Thickness 1 mm
Diameter 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þunn skurðarskífa 125 x 1,0 mm fyrir stál, með 22 mm miðjuopi.
Hönnuð fyrir nákvæman og fljótlegan skurð í þunnum málm, rörum og plötum. Skífan sker vel án þess að skilja eftir grófar eða skemmdar brúnir og hentar vel í krefjandi aðstæður þar sem mikil nákvæmni er nauðsynleg.

• Hreinn og nákvæmur skurður
• Lítill titringur og mjúk vinnsla
• Hentar sérstaklega vel fyrir þunnar stálplötur og rör
• Gott slitþol og brotþol

Athugið:
• Geymist þurrt við stofuhita
• Notið alltaf hlífðarbúnað
• Ekki beygja eða þrýsta skífunni við notkun
• Skífan skal fest með málmhringnum að vélinni

Uppfyllir kröfur EN 12413 og OSA um öryggi.

Tæknilegar upplýsingar
Versatility (points system) 1 of 4 points
Service life (points system) 3 of 4 points
Cutting ability (point system) 4 of 4 points
Handling/user-friendliness (point system) 3 of 4 points
Cut quality (point system) 3 of 4 points
Blade length Straight
Max. circumferential speed 80 m/s
Thickness 1 mm
Diameter 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Hleð myndum