Kapaltromla 12m m. veggfestingu

Vönduð kapaltromla sem kemur í veg fyrir að snúran dragist inn með of miklum krafti
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0774 12
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nýstárlegt öryggislæsikerfi kemur í veg fyrir stjórnlausa losun snúru

  • Snúanleg veggfesting með læsingarkerfi sem hægt er að fjarlægja án verkfæra  
  • Sterkt plasthús  
  • Lítill útdráttarkraftur  
  • Tromla með kúlulegum á báðum hliðum  
  • Hitavarinn rofi kemur í veg fyrir ofálag  
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length x width x height 350 x 170 x 315 mm
IP protection class IP 44
Nominal voltage 250 V/AC
Cable length 12 m
Cable type H07RN-F3G1.5 mm²
Power (with cable rolled up) 1380 W
Power (with cable unrolled) 2300 W
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nýstárlegt öryggislæsikerfi kemur í veg fyrir stjórnlausa losun snúru

  • Snúanleg veggfesting með læsingarkerfi sem hægt er að fjarlægja án verkfæra  
  • Sterkt plasthús  
  • Lítill útdráttarkraftur  
  • Tromla með kúlulegum á báðum hliðum  
  • Hitavarinn rofi kemur í veg fyrir ofálag  
Tæknilegar upplýsingar
Length x width x height 350 x 170 x 315 mm
IP protection class IP 44
Nominal voltage 250 V/AC
Cable length 12 m
Cable type H07RN-F3G1.5 mm²
Power (with cable rolled up) 1380 W
Power (with cable unrolled) 2300 W
Hleð myndum