Skurðarskífa plus fyrir ryðfrítt (A2) 125x1,0

Skurðarskífa fyrir ryðfrítt stál með örþunnt snið – hentar vel í nákvæma og fljótvirka skurði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0664 131 250
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Örþunn skurðarskífa sem hentar sérstaklega vel fyrir ryðfrítt stál og aðrar stáltegundir.
Þessi 1,0 mm þunna skífa sker hratt og nákvæmt og skilur eftir hreinan skurðflöt með lágmarks hitamyndun og málmbrún. Hentar vel fyrir vinnu með þunn efni eins og rör, prófíla, plötur og boddýhluta. Gott brotþol tryggir örugga notkun.

• Sérstaklega þunn fyrir nákvæma og hreina skurði
• Skurður án mikillar titrings eða hitamyndunar
• Hentar fyrir ryðfrítt stál og annað stál
• Fyrir rafmagns- og loftknúna vinkilslípa
• Gott brotþol og auðveld í notkun

Athugið:
Geymist þurrt við stofuhita. Notið alltaf viðeigandi hlífðarbúnað. Ekki nota skemmdar skífur og gætið að réttri spennu og þrýstingi við notkun.

Skífan uppfyllir öryggisstaðla EN 12413 og OSA.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Straight
Thickness 1 mm
Diameter 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Örþunn skurðarskífa sem hentar sérstaklega vel fyrir ryðfrítt stál og aðrar stáltegundir.
Þessi 1,0 mm þunna skífa sker hratt og nákvæmt og skilur eftir hreinan skurðflöt með lágmarks hitamyndun og málmbrún. Hentar vel fyrir vinnu með þunn efni eins og rör, prófíla, plötur og boddýhluta. Gott brotþol tryggir örugga notkun.

• Sérstaklega þunn fyrir nákvæma og hreina skurði
• Skurður án mikillar titrings eða hitamyndunar
• Hentar fyrir ryðfrítt stál og annað stál
• Fyrir rafmagns- og loftknúna vinkilslípa
• Gott brotþol og auðveld í notkun

Athugið:
Geymist þurrt við stofuhita. Notið alltaf viðeigandi hlífðarbúnað. Ekki nota skemmdar skífur og gætið að réttri spennu og þrýstingi við notkun.

Skífan uppfyllir öryggisstaðla EN 12413 og OSA.

Tæknilegar upplýsingar
Version Straight
Thickness 1 mm
Diameter 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Hleð myndum