Hreinsiefni
Hreinsiefni til daglegrar notkunar á vinnustöðum og verkstæðum, þar á meðal handhreinsikrem, handsápa og vistvænn hreinsir.
Vinsælar vörur í Hreinsiefni
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Blauthreinsiklútar fyrir gleraugu, 100 stk í pakka
Blauthreinsiklútar fyrir gleraugu í stökum pakkningum – 100 stk. í þægilegum skammtara.
Handhreinsikrem 4000ml
Hreinsikrem með náttúrulegum kornum sem hreinsar vel án ertingar – virk gegn olíu, feiti og sóti, með mildum sítrónuilm.
Handhreinsikrem Plus 4000ml
Handhreinsikrem Plus, 4000 ml, fyrir erfið óhreinindi. Náttúruleg slípiefni, pH-jafnað og húðvænt. Hentar fyrir skammtakerfi.
Mild handsápa 500ml
Handsápa úr mildum húðvænum efnum
Vistvænn Hreinsir BMF 5L
Vistvænt hreinsiefni fyrir iðnað, vélbúnað og bifreiðar.
Handhreinsikrem N-Plus 350ml
Örplastlaust handhreinsiefni fyrir miðlungs til mikilla óhreininda
Vistvænn hreinsir BMF, 20 L
Umhverfisvænt hreinsiefni fyrir verkstæði, vélar og ökutæki