Rúðulím Expert 310ml

Rúðulím fyrir bílrúðuskipti, með háum stöðugleika, einangrandi eiginleikum og stuttan aksturstíma eftir límingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 023 702
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflugt einþátta rúðulím með miklum stöðugleika og stuttum þornunartíma.
Hentar fyrir allar algengar gerðir fólksbíla, sendibíla og vörubíla. Límið leiðir ekki rafmagn og hentar því einnig þar sem loftnet eru innbyggð í rúðurnar. Án leysiefna og PVC, með góða vinnslueiginleika og auðvelt að þrýsta út.

• Fyrir bílrúðuskipti í fólks- og atvinnubílum
• Hentar á yfirbyggingar úr áli, magnesíum og öðrum málmblöndum
• Stuttur aksturstími – innan 2 klst. samkvæmt TÜV og FMVSS208/212
• Leiðir ekki rafmagn – öruggt fyrir loftnet
• Fyrirbyggir tæringu á álbílum
• Mjög stöðugt og auðvelt að vinna með
• Þarf ekki sérstakt búnað til að þrýsta út

Athugið:
Notið alltaf hreinsi og grunn frá Würth (Active cleaner og Varioprimer). Virðið leiðbeiningar framleiðanda um notkunartíma og lögun límbands. Ekki setja ökutæki á lyftu fyrr en límið hefur þornað fullkomlega.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 310 ml
Colour Black
Container Cartridge
Chemical basis Moisture curing 1K polyurethane
Density/conditions 1.18 g/cm³
Min./max. processing temperature 10 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 120 °C
Shelf life from production/conditions 15 Month / at 5°C to 35°C
Drive-away time conditions at 23°C and 50% relative humidity
Max. open time /conditions 20 min / at 23°C and 50% humidity
Tensile shear strength 4 MPa
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflugt einþátta rúðulím með miklum stöðugleika og stuttum þornunartíma.
Hentar fyrir allar algengar gerðir fólksbíla, sendibíla og vörubíla. Límið leiðir ekki rafmagn og hentar því einnig þar sem loftnet eru innbyggð í rúðurnar. Án leysiefna og PVC, með góða vinnslueiginleika og auðvelt að þrýsta út.

• Fyrir bílrúðuskipti í fólks- og atvinnubílum
• Hentar á yfirbyggingar úr áli, magnesíum og öðrum málmblöndum
• Stuttur aksturstími – innan 2 klst. samkvæmt TÜV og FMVSS208/212
• Leiðir ekki rafmagn – öruggt fyrir loftnet
• Fyrirbyggir tæringu á álbílum
• Mjög stöðugt og auðvelt að vinna með
• Þarf ekki sérstakt búnað til að þrýsta út

Athugið:
Notið alltaf hreinsi og grunn frá Würth (Active cleaner og Varioprimer). Virðið leiðbeiningar framleiðanda um notkunartíma og lögun límbands. Ekki setja ökutæki á lyftu fyrr en límið hefur þornað fullkomlega.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 310 ml
Colour Black
Container Cartridge
Chemical basis Moisture curing 1K polyurethane
Density/conditions 1.18 g/cm³
Min./max. processing temperature 10 to 40 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 120 °C
Shelf life from production/conditions 15 Month / at 5°C to 35°C
Drive-away time conditions at 23°C and 50% relative humidity
Max. open time /conditions 20 min / at 23°C and 50% humidity
Tensile shear strength 4 MPa
Hleð myndum