Rekstrarvörur
Vinsælustu rekstrarvörurnar fyrir daglegt viðhald og starfsemi á verkstæðum og vinnusvæðum.
Vinsælar vörur í Rekstrarvörur
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Blár pappír 2ja laga 36x38cm 1000 afr
Rakadrægur og slitsterkur blár 2ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum. Aðeins selt 2 stk saman í pakka.
Blár pappír 3ja laga 36x38cm 1000 afr
Rakadrægur og slitsterkur blár 3ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum. Aðeins selt 2 stk saman í pakka.
Blauthreinsiklútar fyrir gleraugu, 100 stk í pakka
Blauthreinsiklútar fyrir gleraugu í stökum pakkningum – 100 stk. í þægilegum skammtara.
Brotablöð 18mm
Sterk og endingargóð brotablöð fyrir 18 mm dúkahnífa – afhent í þægilegum skammtara.
Brotablöð 25mm
Sterk 25 mm brotablöð úr hertu stáli í þægilegum skammtara.
Brotablöð ofur-beitt 18mm
Ofurbeitt brotablöð fyrir 18 mm hnífa – tilvalin í nákvæma skurði í pappír, filmu og þunn efni.
Brotablöð ofur-beitt 25mm
Ofurbeitt brotablöð fyrir 25 mm hnífa – fyrir nákvæma skurði í pappír, filmu og önnur þunn efni.
Brotablöð ofur-beitt stór pakkning 18mm
Ofurbeitt 18 mm brotablað fyrir nákvæmar skurðarvinnur.
Dúkahnífur 18mm
Öflugur dúkahnífur með sjálfvirkri læsingu og þremur beittum blöðum – tilvalinn í filmur, pappír og dúka.
Dúkahnífur 25mm Megacutter
Öflugur dúkahnífur með 25 mm blaði og klemmulás – hentar vel fyrir krefjandi skurðarverkefni.
Flatar/þunnar rafhlöður Cr2032-3V
CR2032 flatar rafhlöður, 3V, með lítilli sjálfsafhleðslu.
Handhreinsikrem 4000ml
Hreinsikrem með náttúrulegum kornum sem hreinsar vel án ertingar – virk gegn olíu, feiti og sóti, með mildum sítrónuilm.
- 1
- 2
Rekstrarvörur
Close
Filters Clear All