Strekkiband 25mm x 1,2m

Strekkiband 25 mm breitt og 1,2 m langt – hentugt fyrir minni og meðalstórar byrðar, bæði í bílum og kerrum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 113
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Traust strekkiband fyrir festingu á minni og meðalstórum hlutum – með álklemmu sem dreifir spennu jafnt.
Bandið hentar til að festa farangur, kassa og aðra lausabyrði í bílum, sendibílum, pöllum og kerrum. Einnig nýtist það vel til að binda saman rör eða annað langt efni. Klemman er úr steyptu áli og tryggir jafna spennudreifingu. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum.

• Lengd 1,2 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðar
• Álklemmu úr steypu fyrir stöðuga spennu
• Hentar í bíl, kerru, vöruafhendingu o.fl.
• Einnig gagnlegt til að binda saman rör og aðra lausa hluti
• GS-vottað og samræmist EN 12195-2
• Athugið: Litað band getur litað af sér við bleytu

Hentug lausn til að tryggja stöðuga og örugga festingu við daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 1.2 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Blade length One-piece
Endless length 1.2 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Traust strekkiband fyrir festingu á minni og meðalstórum hlutum – með álklemmu sem dreifir spennu jafnt.
Bandið hentar til að festa farangur, kassa og aðra lausabyrði í bílum, sendibílum, pöllum og kerrum. Einnig nýtist það vel til að binda saman rör eða annað langt efni. Klemman er úr steyptu áli og tryggir jafna spennudreifingu. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum.

• Lengd 1,2 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðar
• Álklemmu úr steypu fyrir stöðuga spennu
• Hentar í bíl, kerru, vöruafhendingu o.fl.
• Einnig gagnlegt til að binda saman rör og aðra lausa hluti
• GS-vottað og samræmist EN 12195-2
• Athugið: Litað band getur litað af sér við bleytu

Hentug lausn til að tryggja stöðuga og örugga festingu við daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 1.2 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Blade length One-piece
Endless length 1.2 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Hleð myndum