Strekkiband í tveim hlutum með krók 25mm x 6m

Strekkiband í tveimur hlutum með krókum – 25 mm breitt og 6 m langt, með húðuðum S-krókum og hentugt fyrir fjölbreytta festingu.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 537
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt strekkiband í tveimur hlutum með krókum – fyrir örugga festingu á minni og meðalstórum byrðum í flutningi eða geymslu.
Bandið er með PVC-húðuðum S-krókum sem vernda yfirborð fyrir rispum og skemmdum. Hentar vel þar sem festingarpunktar eru með stærri þvermál. Bandið samanstendur af tveimur hlutum – festihluta með krók og togbandi – og er ætlað til að tryggja örugga spennu og festa hluti eins og farangur, búnað og kassa í bílum, kerrum eða vörubílum. Samræmist EN 12195-2 og er GS-vottað.

• Lengd 6 m, breidd 25 mm – tveggja hluta band
• Húðaðir S-krókar sem rispa ekki
• Hentar þar sem krókar þurfa að ná utan um stærri festingar
• Fyrir minni og meðalstórar byrðir
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað

Öflug og örugg lausn fyrir flutning og festingu í bílum, kerrum og vörubílum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 6 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Shape of the hook S hook
Pre-load 133 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Blade length Two-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Fixed end length 0.5 m
Loose end length 5.5 m
Permissible LC tensile force when pulled directly 350 daN
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt strekkiband í tveimur hlutum með krókum – fyrir örugga festingu á minni og meðalstórum byrðum í flutningi eða geymslu.
Bandið er með PVC-húðuðum S-krókum sem vernda yfirborð fyrir rispum og skemmdum. Hentar vel þar sem festingarpunktar eru með stærri þvermál. Bandið samanstendur af tveimur hlutum – festihluta með krók og togbandi – og er ætlað til að tryggja örugga spennu og festa hluti eins og farangur, búnað og kassa í bílum, kerrum eða vörubílum. Samræmist EN 12195-2 og er GS-vottað.

• Lengd 6 m, breidd 25 mm – tveggja hluta band
• Húðaðir S-krókar sem rispa ekki
• Hentar þar sem krókar þurfa að ná utan um stærri festingar
• Fyrir minni og meðalstórar byrðir
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað

Öflug og örugg lausn fyrir flutning og festingu í bílum, kerrum og vörubílum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 6 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 700 daN
Shape of the hook S hook
Pre-load 133 daN
Hand force with ratchet 25 daN
Standards EN 12195-2
Blade length Two-piece
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Label inside No
Fixed end length 0.5 m
Loose end length 5.5 m
Permissible LC tensile force when pulled directly 350 daN
Hleð myndum