Strekkiband 25mm x 3m

Strekkiband 25 mm breitt og 3 m langt – hentugt fyrir festingu á minni og meðalstórum byrðum í bílum og kerrum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5713 922 115
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkt og öruggt strekkiband með álklemmu sem tryggir jafna spennu – fyrir fjölbreytta notkun heima eða í vinnu.
Bandið hentar vel til að festa farangur, búnað og kassa í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Klemman er úr steyptu áli og dreifir spennunni jafnt, sem eykur öryggi og dregur úr skemmdum. Einnig má nota bandið til að binda saman rör eða önnur löng og laus efni. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum.

• Lengd 3 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðar
• Steypt álklemmu fyrir jafna og örugga spennu
• Hentar í bíla, kerrur, sendibíla o.fl.
• Einnig gagnlegt til að binda saman löng efni
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér ef það blotnar

Auðveld og áreiðanleg lausn til að tryggja festingu við flutning og geymslu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 3 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Endless length 3 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkt og öruggt strekkiband með álklemmu sem tryggir jafna spennu – fyrir fjölbreytta notkun heima eða í vinnu.
Bandið hentar vel til að festa farangur, búnað og kassa í bílum, kerrum, sendibílum og á vörupöllum. Klemman er úr steyptu áli og dreifir spennunni jafnt, sem eykur öryggi og dregur úr skemmdum. Einnig má nota bandið til að binda saman rör eða önnur löng og laus efni. Bandið er GS-vottað og samræmist EN 12195-2 stöðlum.

• Lengd 3 m og breidd 25 mm
• Fyrir minni og meðalstórar byrðar
• Steypt álklemmu fyrir jafna og örugga spennu
• Hentar í bíla, kerrur, sendibíla o.fl.
• Einnig gagnlegt til að binda saman löng efni
• Samræmist EN 12195-2 – GS-vottað
• Athugið: Litað band getur litað af sér ef það blotnar

Auðveld og áreiðanleg lausn til að tryggja festingu við flutning og geymslu.

Tæknilegar upplýsingar
Material PES - Polyester
Colour Red
Length (l) 3 m
Width (B) 25 mm
Min./max. temperature conditions -40 to 100 C
Permitted tensile force LC in the strapping 250 daN
Standards EN 12195-2
Design One-piece
Endless length 3 m
Max. elongation lashing strap 5 %
Product certification GS certified safety
Hleð myndum