Bíla hreinsiefni
Bílahreinsiefni fyrir mælaborð, innréttingar, áklæði og dekkjaglans, henta vel til reglulegs þrifa og viðhalds.
Vinsælar vörur í Bíla hreinsiefni
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Silíkonhreinsir 5L
Góður sílíkonhreinsir til hreinsunar og fitulosunar fyrir límingu eða málun, með langan uppgufunartíma og öflugum hreinsieiginleikum.
Þrifinn hreinsir 500ml
Þrifinn hreinsir með vörn gegn stöðurafmagni fyrir innréttingar bíla. Hreinsar plast, gler og áklæði og skilur eftir ferska lykt.
Vinylhreinsir silkimatt 300ml
Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi
Rúðuhreinsir úðabrúsi 500ml
Rúðuhreinsir í úðabrúsa sem myndar froðu og hreinsar án rákamyndunar – hentar á rúður, spegla og slétta fleti.
Plastdjúphreinsir 500ml
Hreinsar og verndar allar gerðir af vínyl, plasti, gúmmí og fleira
Mælaborðsvörn 500ml
Mælaborðsvörn með carnaubo-vaxi og jojoba-olíu sem hreinsar og verndar
Dekkjahreinsir úðabrúsi 500ml
Vandað dekkjaefni sem hreinsar, verndar og viðheldur
Áklæðahreinsir 500ml
Öflugur áklæðahreinsir með fínum froðuáhrifum sem hreinsar innréttingar bílsins á skilvirkan hátt án þess að bleyta efnið.