Sett rær 1035 stk. SYSKO 4.4.1

1035 sexkantarær úr sinkhúðuðu stáli, styrkleikaflokkur 8. Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 031 700
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rærasett með 1035 sexkantarær í algengum stærðum – úr sterkum sinkhúðuðu stáli og í skipulögðum kerfiskassa.

Rærnar eru framleiddar samkvæmt DIN 934 og úr sinkhúðuðu stáli með blárri A2K yfirborðsmeðhöndlun sem veitir góða vörn gegn ryði. Þær tilheyra styrkleikaflokki 8 og henta í fjölbreytta samsetningar- og viðhaldsnotkun.

Settið er afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem hentar ORSY kerfum og heldur skipulagi í verkfærageymslum og á verkstæðum.

  • 1035 sexkantarær úr sinkhúðuðu stáli

  • Styrkleikaflokkur 8

  • DIN 934 staðall

  • Blá A2K ryðvörn

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 200 stk. M3

  • 100 stk. M4

  • 100 stk. M5

  • 200 stk. M6

  • 100 stk. M7

  • 200 stk. M8

  • 50 stk. M10

  • 40 stk. M12

  • 25 stk. M14

  • 20 stk. M16

Hentugt sett þegar þörf er á að hafa margar mismunandi rær í skipulögðu og aðgengilegu formi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
DIN 934
Property class I8I
Number of pieces in assortment/set 1035 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rærasett með 1035 sexkantarær í algengum stærðum – úr sterkum sinkhúðuðu stáli og í skipulögðum kerfiskassa.

Rærnar eru framleiddar samkvæmt DIN 934 og úr sinkhúðuðu stáli með blárri A2K yfirborðsmeðhöndlun sem veitir góða vörn gegn ryði. Þær tilheyra styrkleikaflokki 8 og henta í fjölbreytta samsetningar- og viðhaldsnotkun.

Settið er afhent í stöðluðum SYSKO 4.4.1 kerfiskassa sem hentar ORSY kerfum og heldur skipulagi í verkfærageymslum og á verkstæðum.

  • 1035 sexkantarær úr sinkhúðuðu stáli

  • Styrkleikaflokkur 8

  • DIN 934 staðall

  • Blá A2K ryðvörn

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 200 stk. M3

  • 100 stk. M4

  • 100 stk. M5

  • 200 stk. M6

  • 100 stk. M7

  • 200 stk. M8

  • 50 stk. M10

  • 40 stk. M12

  • 25 stk. M14

  • 20 stk. M16

Hentugt sett þegar þörf er á að hafa margar mismunandi rær í skipulögðu og aðgengilegu formi.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
DIN 934
Property class I8I
Number of pieces in assortment/set 1035 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum