Sett boltar innansexkant 8.8 960 stk SYSKO 4.4.1

960 boltar með innansexkant, sinkhúðað stál, styrkur 8.8. Í kerfiskassa sem hentar SYSKO 4.4.1 kerfum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 008 400
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Boltasett með 960 innansexkant boltum úr sterkum sinkhúðuðum stáli – í samhæfðum kerfiskassa.

Settið inniheldur mikið úrval af boltum með innansexkant í algengum stærðum. Boltarnir eru úr sinkhúðuðu stáli og framleiddir í styrkleikaflokki 8.8, sem veitir góða ryðvörn og mikla endingu.

Allt er afhent í stöðluðum kerfiskassa (SYSKO 4.4.1) sem hentar ORSY kerfum og heldur góðu skipulagi í daglegri notkun.

  • 960 innansexkant boltar í ýmsum stærðum

  • Styrkleikaflokkur: 8.8

  • Sinkhúðað stál – vörn gegn ryði

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 100 stk. M4 × 16 / 20 / 25 / 30 mm

  • 100 stk. M5 × 16 mm

  • 80 stk. M5 × 20 mm

  • 50 stk. M5 × 25 / 30 mm

  • 50 stk. M6 × 16 / 20 mm

  • 40 stk. M6 × 25 / 30 mm

  • 30 stk. M8 × 16 / 20 mm

  • 20 stk. M8 × 25 / 30 mm

Hentar vel þar sem þörf er á fjölbreyttum innansexkant boltum í skipulögðu kerfi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Zinc plated
Property class 8.8
RoHS-compliant Yes
Product weight (per item) 5858 g
Number of pieces in assortment/set 960 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 4762
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Boltasett með 960 innansexkant boltum úr sterkum sinkhúðuðum stáli – í samhæfðum kerfiskassa.

Settið inniheldur mikið úrval af boltum með innansexkant í algengum stærðum. Boltarnir eru úr sinkhúðuðu stáli og framleiddir í styrkleikaflokki 8.8, sem veitir góða ryðvörn og mikla endingu.

Allt er afhent í stöðluðum kerfiskassa (SYSKO 4.4.1) sem hentar ORSY kerfum og heldur góðu skipulagi í daglegri notkun.

  • 960 innansexkant boltar í ýmsum stærðum

  • Styrkleikaflokkur: 8.8

  • Sinkhúðað stál – vörn gegn ryði

  • Í kerfiskassa sem passar SYSKO 4.4.1 kerfi

Innihald:

  • 100 stk. M4 × 16 / 20 / 25 / 30 mm

  • 100 stk. M5 × 16 mm

  • 80 stk. M5 × 20 mm

  • 50 stk. M5 × 25 / 30 mm

  • 50 stk. M6 × 16 / 20 mm

  • 40 stk. M6 × 25 / 30 mm

  • 30 stk. M8 × 16 / 20 mm

  • 20 stk. M8 × 25 / 30 mm

Hentar vel þar sem þörf er á fjölbreyttum innansexkant boltum í skipulögðu kerfi.

Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Zinc plated
Property class 8.8
RoHS-compliant Yes
Product weight (per item) 5858 g
Number of pieces in assortment/set 960 PCS
System dimensions 4.4.1
Standards ISO 4762
Hleð myndum