Framljósapera H7 12V 55W

Halogen H7 framljósapera 12V 55W í OEM gæðum fyrir venjulega notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0720 114 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Halogen H7 pera fyrir framljós í hefðbundnum ökutækjum.
Áreiðanleg og sterk pera sem hentar vel í staðlaða notkun, hvort sem er í upphafssamsetningu eða sem varahlutur. Gefur stöðugt ljós með litahitastigi upp á 3200 K og endingartíma upp að 550 klst.

• Spenna: 12 V
• Afl: 55 W
• Tenging: PX26d
• Litahiti: 3200 K
• Ending B3: 330 klst. / Tc: 550 klst.
• Samþykkt: E1
• Samsvarar: Osram 64210

Góð lausn fyrir þá sem vilja örugga og samhæfða ljósaperu fyrir daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 55 W
Socket designation PX26d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Halogen H7 pera fyrir framljós í hefðbundnum ökutækjum.
Áreiðanleg og sterk pera sem hentar vel í staðlaða notkun, hvort sem er í upphafssamsetningu eða sem varahlutur. Gefur stöðugt ljós með litahitastigi upp á 3200 K og endingartíma upp að 550 klst.

• Spenna: 12 V
• Afl: 55 W
• Tenging: PX26d
• Litahiti: 3200 K
• Ending B3: 330 klst. / Tc: 550 klst.
• Samþykkt: E1
• Samsvarar: Osram 64210

Góð lausn fyrir þá sem vilja örugga og samhæfða ljósaperu fyrir daglega notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 55 W
Socket designation PX26d
Hleð myndum