Sett hosuklemmur 243stk. SYSKO 4.4.1

Hosuklemmusett með 243 klemmum í ýmsum stærðum í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 5964 054 000
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hosuklemmusett með 243 klemmum úr málmi í 10 algengum stærðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið hentar vel til að tryggja örugga festingu á slöngum. Klemmurnar eru úr endingargóðu efni og auðvelt að herða þær með einföldum verkfærum. Geymt í stöðluðum kerfiskassa fyrir skilvirkt skipulag og aðgengi.

• 243 hosuklemmur í mismunandi stærðum
• Gerð samkvæmt DIN 3017
• Traust og einföld lausn fyrir slöngutengingar
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 25 stk. 7 x 8 mm
• 25 stk. 9 x 9 mm
• 25 stk. 9 x 10 mm
• 25 stk. 9 x 12 mm
• 25 stk. 9 x 13 mm
• 25 stk. 9 x 14 mm
• 25 stk. 9 x 15 mm
• 25 stk. 9 x 16 mm
• 25 stk. 12 x 18 mm
• 18 stk. 15 x 25 mm

Þægileg lausn þegar margar stærðir af hosuklemmum eru notaðar reglulega í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Number of pieces in assortment/set 243 PCS
System dimensions 4.4.1
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hosuklemmusett með 243 klemmum úr málmi í 10 algengum stærðum – í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa.
Settið hentar vel til að tryggja örugga festingu á slöngum. Klemmurnar eru úr endingargóðu efni og auðvelt að herða þær með einföldum verkfærum. Geymt í stöðluðum kerfiskassa fyrir skilvirkt skipulag og aðgengi.

• 243 hosuklemmur í mismunandi stærðum
• Gerð samkvæmt DIN 3017
• Traust og einföld lausn fyrir slöngutengingar
• Í SYSKO 4.4.1 kerfiskassa

Innihald:
• 25 stk. 7 x 8 mm
• 25 stk. 9 x 9 mm
• 25 stk. 9 x 10 mm
• 25 stk. 9 x 12 mm
• 25 stk. 9 x 13 mm
• 25 stk. 9 x 14 mm
• 25 stk. 9 x 15 mm
• 25 stk. 9 x 16 mm
• 25 stk. 12 x 18 mm
• 18 stk. 15 x 25 mm

Þægileg lausn þegar margar stærðir af hosuklemmum eru notaðar reglulega í vinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Number of pieces in assortment/set 243 PCS
System dimensions 4.4.1
Hleð myndum