Samtengi með lóðn. og herpi gul

Gult samtengi með lóðun og herpihólk – fyrir 4,0–6,0 mm² víra, með raka- og rykvörn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0555 923 3
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Gult samtengi með innbyggðri lóðningu og herpihólk sem tryggir raka- og ryklæsta tengingu í krefjandi aðstæðum.
Hálfgagnsær hólkur gerir auðvelt að sjá þegar lóðunin hefur náð réttri virkni. Hentar þar sem krafist er IP67 vottunar og endingar.

• Lóðtenging bráðnar við hitun og myndar traust rafmagnssamband
• Herpihólkur lokar þétt utan um víra og ver gegn raka og ryki
• Hálfgagnsætt efni auðveldar eftirlit með tengingu
• Fyrir víra með þversnið 4,0–6,0 mm²
• Hámarks víraþvermál 6,0 mm
• Vörn: IP67 – ver gegn raka, óhreinindum og ryki
• Þolir allt að 2 kV/mm
• Hitastig: -55 °C til +125 °C
• Forðist að ofhita herpihólkinn við uppsetningu

Hentar vel í:
Raflagnir í ökutækjum, vinnuvélum, sjávarumhverfi og öðrum verkefnum þar sem vörn og öryggi skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Yellow
Length 42 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 6 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Gult samtengi með innbyggðri lóðningu og herpihólk sem tryggir raka- og ryklæsta tengingu í krefjandi aðstæðum.
Hálfgagnsær hólkur gerir auðvelt að sjá þegar lóðunin hefur náð réttri virkni. Hentar þar sem krafist er IP67 vottunar og endingar.

• Lóðtenging bráðnar við hitun og myndar traust rafmagnssamband
• Herpihólkur lokar þétt utan um víra og ver gegn raka og ryki
• Hálfgagnsætt efni auðveldar eftirlit með tengingu
• Fyrir víra með þversnið 4,0–6,0 mm²
• Hámarks víraþvermál 6,0 mm
• Vörn: IP67 – ver gegn raka, óhreinindum og ryki
• Þolir allt að 2 kV/mm
• Hitastig: -55 °C til +125 °C
• Forðist að ofhita herpihólkinn við uppsetningu

Hentar vel í:
Raflagnir í ökutækjum, vinnuvélum, sjávarumhverfi og öðrum verkefnum þar sem vörn og öryggi skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Yellow
Length 42 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 6 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Hleð myndum