Samtengi með lóðn. og herpi rauð

Rautt samtengi með lóðtengingu og herpihólk – fyrir raka- og rykheldar rafmagnstengingar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0555 923 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Einangrað samtengi með samþættri lóðtengingu og herpihólk sem tryggir örugga tengingu með vörn gegn raka og ryki.
Herpihólkurinn er hálfgagnsær og gerir auðvelt að sjá að tengingin sé örugg. Hentar vel þar sem krafist er IP67 vottunar og áreiðanlegrar vörnunar gegn áhrifum raka og umhverfis.

• Innbyggð lóðtenging fyrir öruggt samband
• Hálfgagnsær herpihólkur – auðvelt að fylgjast með tengingu
• Ryk- og rakavörn, IP67 vottað
• Þolir hitasvið frá -55 °C upp í 125 °C
• Rafmagnsþol allt að 2 kV/mm
• Fyrir leiðara með snið 0,8–2,0 mm²
• Mælt er með að forðast ofhitun á herpihólknum við uppsetningu

Hentar vel í:
Tengingar í ökutækjum, raflagnir í bátum, vélum, raftækjum og öðrum krefjandi umhverfum þar sem mikil ryk- og rakavörn er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Red
Length 42 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 2.7 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Einangrað samtengi með samþættri lóðtengingu og herpihólk sem tryggir örugga tengingu með vörn gegn raka og ryki.
Herpihólkurinn er hálfgagnsær og gerir auðvelt að sjá að tengingin sé örugg. Hentar vel þar sem krafist er IP67 vottunar og áreiðanlegrar vörnunar gegn áhrifum raka og umhverfis.

• Innbyggð lóðtenging fyrir öruggt samband
• Hálfgagnsær herpihólkur – auðvelt að fylgjast með tengingu
• Ryk- og rakavörn, IP67 vottað
• Þolir hitasvið frá -55 °C upp í 125 °C
• Rafmagnsþol allt að 2 kV/mm
• Fyrir leiðara með snið 0,8–2,0 mm²
• Mælt er með að forðast ofhitun á herpihólknum við uppsetningu

Hentar vel í:
Tengingar í ökutækjum, raflagnir í bátum, vélum, raftækjum og öðrum krefjandi umhverfum þar sem mikil ryk- og rakavörn er nauðsynleg.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Red
Length 42 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 2.7 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Hleð myndum