Samtengi með lóðn. og herpi glær

Glært samtengi með lóðun og herpihólk – fyrir 0,3–0,8 mm² víra, með raka- og rykvörn.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0555 923 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Glært samtengi með innbyggðri lóðningu og herpihólk sem tryggir smáa og örugga tengingu með góðri vörn gegn raka og ryki.
Sérstaklega hentugt fyrir fínar víralagnir þar sem skýr sýn og nákvæm vinna skiptir máli. Vottuð IP67 vörn fyrir notkun í krefjandi aðstæðum.

• Innbyggð lóðning sem bráðnar við hitun og tryggir traust rafmagnssamband
• Herpihólkur sem lokar þétt utan um víra og kemur í veg fyrir að raki og ryk komist að
• Hálfgagnsætt efni auðveldar að sjá lóðunina og tryggja rétta hitun
• Fyrir víra með þversnið 0,3–0,8 mm²
• Hámarks víraþvermál 1,7 mm
• IP67 vörn gegn raka, ryki og óhreinindum
• Þolir allt að 2 kV/mm
• Hitastig frá -55 °C til +125 °C
• Forðist ofhitun við notkun

Hentar vel í:
Viðkvæmar raflagnir í raftækjum, farartækjum og búnaði þar sem lítið rými og mikil nákvæmni er lykilatriði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour White
Length 26 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 1.7 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Glært samtengi með innbyggðri lóðningu og herpihólk sem tryggir smáa og örugga tengingu með góðri vörn gegn raka og ryki.
Sérstaklega hentugt fyrir fínar víralagnir þar sem skýr sýn og nákvæm vinna skiptir máli. Vottuð IP67 vörn fyrir notkun í krefjandi aðstæðum.

• Innbyggð lóðning sem bráðnar við hitun og tryggir traust rafmagnssamband
• Herpihólkur sem lokar þétt utan um víra og kemur í veg fyrir að raki og ryk komist að
• Hálfgagnsætt efni auðveldar að sjá lóðunina og tryggja rétta hitun
• Fyrir víra með þversnið 0,3–0,8 mm²
• Hámarks víraþvermál 1,7 mm
• IP67 vörn gegn raka, ryki og óhreinindum
• Þolir allt að 2 kV/mm
• Hitastig frá -55 °C til +125 °C
• Forðist ofhitun við notkun

Hentar vel í:
Viðkvæmar raflagnir í raftækjum, farartækjum og búnaði þar sem lítið rými og mikil nákvæmni er lykilatriði.

Tæknilegar upplýsingar
Colour White
Length 26 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 1.7 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Hleð myndum