Samtengi með lóðn. og herpi blá

Blátt samtengi með lóðun og herpihólk – fyrir 2,0–4,0 mm² víra, með raka- og rykvörn
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0555 923 2
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Blátt samtengi með innbyggðri lóðningu og herpihólk sem tryggir örugga tengingu og góða vörn gegn raka og ryki.
Hálfgagnsær hólkur gerir auðvelt að fylgjast með tengingu og tryggja rétta upphitun. Vottuð IP67 vörn fyrir notkun í krefjandi aðstæðum.

• Lóðtenging sem bráðnar við hitun og myndar trausta tengingu
• Herpihólkur lokar þétt utan um vírana og ver gegn utanaðkomandi áreiti
• Hálfgagnsætt efni til að sjá að lóðunin sé virk
• Fyrir víra með þversnið 2,0–4,0 mm²
• Hámarks þvermál víra 4,5 mm
• Vörn: IP67 – gegn raka, ryki og óhreinindum
• Þolir allt að 2 kV/mm
• Hitastig: -55 °C til +125 °C
• Mikilvægt að forðast ofhitun við uppsetningu

Hentar vel í:
Raflagnir í ökutækjum, búnaði utandyra, sjávarumhverfi og öðrum verkefnum þar sem ending og vörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Blue
Length 42 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 4.5 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Blátt samtengi með innbyggðri lóðningu og herpihólk sem tryggir örugga tengingu og góða vörn gegn raka og ryki.
Hálfgagnsær hólkur gerir auðvelt að fylgjast með tengingu og tryggja rétta upphitun. Vottuð IP67 vörn fyrir notkun í krefjandi aðstæðum.

• Lóðtenging sem bráðnar við hitun og myndar trausta tengingu
• Herpihólkur lokar þétt utan um vírana og ver gegn utanaðkomandi áreiti
• Hálfgagnsætt efni til að sjá að lóðunin sé virk
• Fyrir víra með þversnið 2,0–4,0 mm²
• Hámarks þvermál víra 4,5 mm
• Vörn: IP67 – gegn raka, ryki og óhreinindum
• Þolir allt að 2 kV/mm
• Hitastig: -55 °C til +125 °C
• Mikilvægt að forðast ofhitun við uppsetningu

Hentar vel í:
Raflagnir í ökutækjum, búnaði utandyra, sjávarumhverfi og öðrum verkefnum þar sem ending og vörn skiptir máli.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Blue
Length 42 mm
Min./max. temperature conditions -55 to 125 °C
Max. bundle diameter 4.5 mm
IP protection class IP 67
Dielectric strength 2 kV/mm
Min. shrinkage temperature 200 °C
Hleð myndum