Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Flatar rafhlöður 1,5V LR44

    LR44 flatar rafhlöður, 1,5V, með lítilli sjálfsafhleðslu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0827 08 13
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Áreiðanlegar LR44 rafhlöður með 1,5V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

    Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

    • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
    • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
    • Stöðug spenna fyrir örugga notkun

    Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og aðra smærri rafeindabúnað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Height 5.4 mm
    Diameter 11.6 mm
    Nominal voltage 1.5 V/DC
    Type of rechargeable battery/battery AlMn
    IEC designation for button-cell batteries SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76
    Diameter x height 11,6 x 5,4 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Áreiðanlegar LR44 rafhlöður með 1,5V spennu og lítilli sjálfsafhleðslu.

    Henta fyrir ýmis rafeindatæki.

    • Viðheldur hleðslu vel yfir tíma
    • Hentar fyrir smátæki og mælitæki
    • Stöðug spenna fyrir örugga notkun

    Tilvalið fyrir úr, vasareikna, hitamæla, leikföng og aðra smærri rafeindabúnað.

    Tæknilegar upplýsingar
    Height 5.4 mm
    Diameter 11.6 mm
    Nominal voltage 1.5 V/DC
    Type of rechargeable battery/battery AlMn
    IEC designation for button-cell batteries SR 44/LR 44 (V 13 GS(V13 GA); V357; A76
    Diameter x height 11,6 x 5,4 mm