Rafmagnsvörur
Vinsælustu rafmagnsvörurnar sem notaðar eru reglulega í uppsetningum og viðhaldi.
Vinsælar vörur í Rafmagnsvörur
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Einangrunarband
Einangrunarband er áreiðanlegt og öruggt límband fyrir einangrun, viðgerðir og merkingar á rafmagnsvírum.
10 tengdar vörur
Sjá vörur
Framljósapera H7 12V 55W
Halogen H7 framljósapera 12V 55W í OEM gæðum fyrir venjulega notkun.
Framljósapera halogen H4 12V 60/55W
Halogen H4 framljósapera 12V 60/55W fyrir venjulega notkun í OEM gæðum.
Framljósapera long life H7 12V 55W
Endingargóð halogen H7 framljósapera 12V 55W fyrir dagakstur og lengri akstur.
Kapalklippur rauðar m.tvöf.bit
Kapalklippur með tvöföldum bitum sem henta til að klippa og afeinangra kopar- og álkapla – með rauðum þægilegum handföngum.
Kapaltromla 12m m. veggfestingu
Vönduð kapaltromla sem kemur í veg fyrir að snúran dragist inn með of miklum krafti
Krumpuhólkar með lími
Hitakrump með lími bútað niður í 100mm hólka. Athugið aðeins selt í pakkamagni!
5 tengdar vörur
Sjá vörur
Krumputengi
Krumputengi með hitasamdrætti fyrir mismunandi kapla – veitir einangrun og vörn gegn raka.
4 tengdar vörur
Sjá vörur
LED vasaljós P190 190Lm - 2xAAA
Gefur frá sér 190 lúmen og vegur aðeins 50 grömm með rafhlöðum.
- 1
- 2