Framljósapera halogen H4 12V 60/55W

Halogen H4 framljósapera 12V 60/55W fyrir venjulega notkun í OEM gæðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0720 110 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Halogen H4 pera með tvöföldum þræði, hönnuð fyrir framljós í hefðbundnum ökutækjum.
Sterk og áreiðanleg pera í staðalútfærslu sem hentar jafnt sem varahlutur eða í upphafssamsetningu. Gefur stöðugt ljós með litahitastigi upp á 3200 K og endingartíma allt að 900 klst.

• Spenna: 12 V
• Afl: 60/55 W
• Tenging: P43t
• Litahiti: 3200 K
• Ending B3: 400 klst. / Tc: 900 klst.
• Samþykkt: E1
• Samsvarar: Osram 64193

Góð lausn fyrir þá sem vilja áreiðanlega ljósaperu í staðlaða notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 60 W
Socket designation P43t
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Halogen H4 pera með tvöföldum þræði, hönnuð fyrir framljós í hefðbundnum ökutækjum.
Sterk og áreiðanleg pera í staðalútfærslu sem hentar jafnt sem varahlutur eða í upphafssamsetningu. Gefur stöðugt ljós með litahitastigi upp á 3200 K og endingartíma allt að 900 klst.

• Spenna: 12 V
• Afl: 60/55 W
• Tenging: P43t
• Litahiti: 3200 K
• Ending B3: 400 klst. / Tc: 900 klst.
• Samþykkt: E1
• Samsvarar: Osram 64193

Góð lausn fyrir þá sem vilja áreiðanlega ljósaperu í staðlaða notkun.

Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 60 W
Socket designation P43t
Hleð myndum