Stöðu- og stefnuljósap. 12V 5W

Stöðu- og stefnuljósapera 12V 5W í traustum OEM gæðum fyrir hefðbundna notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0720 162 1
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

W5W 12V 5W pera fyrir stöðu- og stefnuljós, hönnuð fyrir stöðuga og áreiðanlega notkun.
Hentar vel sem varahlutur í bíla þar sem krafist er góðrar lýsingar og samræmis við staðlaðan búnað.

• Tegund: W5W
• Spenna: 12 V
• Afl: 5 W
• Tenging: W2,1x9,5d

OEM vara sem passar í stað upprunalegrar peru í flestum bílum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 5 W
Socket designation W2,1x9,5d
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

W5W 12V 5W pera fyrir stöðu- og stefnuljós, hönnuð fyrir stöðuga og áreiðanlega notkun.
Hentar vel sem varahlutur í bíla þar sem krafist er góðrar lýsingar og samræmis við staðlaðan búnað.

• Tegund: W5W
• Spenna: 12 V
• Afl: 5 W
• Tenging: W2,1x9,5d

OEM vara sem passar í stað upprunalegrar peru í flestum bílum.

Tæknilegar upplýsingar
Nominal voltage 12 V/DC
Power rating 5 W
Socket designation W2,1x9,5d
Hleð myndum