Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Microklútur grænn 40x40cm - stykkjaverð

    Grænn microklútur 40 x 40 cm – dregur í sig ryk í þurru ástandi og hreinsar fitu og óhreinindi með vatni, án rispa.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 900 050
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Mjúkur og öflugur klútur sem hentar bæði í bílaþrif og aðra hreinsun, bæði þurr og blautur.
    Þurr dregur hann til sín ryk með stöðurafmagni, en rakur fjarlægir fitu og gróf óhreinindi án hreinsiefna. Klúturinn er saumalaus og rispar ekki viðkvæm yfirborð. Hann má þvo við 60°C og endist vel ef farið er rétt með hann.

    • Dregur til sín ryk í þurru ástandi
    • Fjarlægir fitu og óhreinindi í röku ástandi
    • Hreinsar án hreinsiefna
    • Saumalaus og mjúkur – rispar ekki
    • Þolir þvott við 60°C
    • Hentar vel í bílaþrif, fínþrif og pússun
    • Umhverfisvæn lausn sem sparar efni og kostnað

    Leiðbeiningar:
    Þvoið klútinn fyrir fyrstu notkun, sérstaklega ef hann er notaður á ljós eða viðkvæm yfirborð. Ekki nota mýkingarefni. Hengið til þerris eftir notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material 80% polyester, 20% polyamide
    Length x width 40 x 40 cm
    Colour Green
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Material thickness 2.50 mm
    Coating weight per m² 300 g
    Product weight (per item) 49.300 g
    Total absorption time 30 s
    Absorption in 10 seconds 702.5 %
    Max. absorption 704.3 %
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Mjúkur og öflugur klútur sem hentar bæði í bílaþrif og aðra hreinsun, bæði þurr og blautur.
    Þurr dregur hann til sín ryk með stöðurafmagni, en rakur fjarlægir fitu og gróf óhreinindi án hreinsiefna. Klúturinn er saumalaus og rispar ekki viðkvæm yfirborð. Hann má þvo við 60°C og endist vel ef farið er rétt með hann.

    • Dregur til sín ryk í þurru ástandi
    • Fjarlægir fitu og óhreinindi í röku ástandi
    • Hreinsar án hreinsiefna
    • Saumalaus og mjúkur – rispar ekki
    • Þolir þvott við 60°C
    • Hentar vel í bílaþrif, fínþrif og pússun
    • Umhverfisvæn lausn sem sparar efni og kostnað

    Leiðbeiningar:
    Þvoið klútinn fyrir fyrstu notkun, sérstaklega ef hann er notaður á ljós eða viðkvæm yfirborð. Ekki nota mýkingarefni. Hengið til þerris eftir notkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material 80% polyester, 20% polyamide
    Length x width 40 x 40 cm
    Colour Green
    Length 40 cm
    Width 40 cm
    Material thickness 2.50 mm
    Coating weight per m² 300 g
    Product weight (per item) 49.300 g
    Total absorption time 30 s
    Absorption in 10 seconds 702.5 %
    Max. absorption 704.3 %
    Hleð myndum