Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Þrifinn hreinsir 500ml

    Þrifinn hreinsir með vörn gegn stöðurafmagni fyrir innréttingar bíla. Hreinsar plast, gler og áklæði og skilur eftir ferska lykt.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 033
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þrifinn hreinsir er sérhæfð hreinsifroða með vörn gegn stöðurafmagni sem hentar fyrir alla innréttingarhluta bílsins, þar á meðal plast, gler og áklæði.

    Öflug hreinsun
    Hreinsar áreiðanlega og fjarlægir þrálát óhreinindi af máluðum og plastflötum, gleri og áklæðum.

    Vörn gegn stöðurafmagni
    Skapar tímabundna vörn gegn ryki sem heldur innréttingum hreinum lengur.

    Fersk lykt
    Fjarlægir nikótínlykt og skilur eftir ferska og hreina lykt.

    Þægileg notkun
    Froðan helst á lóðréttum og hallandi flötum, sem tryggir betri virkni og minni sóun.

    Athugið:
    Ekki sprauta beint á viðkvæm yfirborð – notið hreinan klút og þurrkið af.
    Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
    Hristið brúsa vel fyrir notkun og prófið efni á óáberandi stað áður en hreinsir er notaður.
    Sílikonfrítt.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 0.5 l
    Colour Transparent
    Container Aerosol can
    Chemical basis 2-propanol
    Density/conditions 0,9 g/cm³ / at 20°C
    Min. flashing point -60 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Peach
    pH value 9.5
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þrifinn hreinsir er sérhæfð hreinsifroða með vörn gegn stöðurafmagni sem hentar fyrir alla innréttingarhluta bílsins, þar á meðal plast, gler og áklæði.

    Öflug hreinsun
    Hreinsar áreiðanlega og fjarlægir þrálát óhreinindi af máluðum og plastflötum, gleri og áklæðum.

    Vörn gegn stöðurafmagni
    Skapar tímabundna vörn gegn ryki sem heldur innréttingum hreinum lengur.

    Fersk lykt
    Fjarlægir nikótínlykt og skilur eftir ferska og hreina lykt.

    Þægileg notkun
    Froðan helst á lóðréttum og hallandi flötum, sem tryggir betri virkni og minni sóun.

    Athugið:
    Ekki sprauta beint á viðkvæm yfirborð – notið hreinan klút og þurrkið af.
    Ekki nota á heit yfirborð eða í beinu sólarljósi.
    Hristið brúsa vel fyrir notkun og prófið efni á óáberandi stað áður en hreinsir er notaður.
    Sílikonfrítt.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 0.5 l
    Colour Transparent
    Container Aerosol can
    Chemical basis 2-propanol
    Density/conditions 0,9 g/cm³ / at 20°C
    Min. flashing point -60 °C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Peach
    pH value 9.5
    AOX-free Yes
    Bio-degradable Yes
    Hleð myndum