Límsparsl 2-þátta Replast®ME 210 sek 50ml

Límsparsl Replast® ME 210 sek er tveggjaþátta lím fyrir viðgerðir og tengingar á plastíhlutum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 500 052
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Límsparsl Replast® ME 210 sek er tveggjaþátta lím fyrir viðgerðir og tengingar á plastíhlutum.

  • Fjölnota lím: Hentar fyrir næstum allar tegundir plasts
  • Nákvæm blöndun: Sérstakur styttri blöndunartappi tryggir hámarks blöndun með lágmarks afgangi
  • Hröð herðing: Þornar fljótt, er sveigjanlegt og hægt að slípa stuttu eftir ásetningu
  • Efnaþolið: Þolir bensín, smurolíur og etýlasetat
  • Umhverfisvænt: EMICODE EC1+ vottun fyrir lág losun og umhverfisvænleika
  • Öruggt í notkun: NSF P1 vottað fyrir notkun í matvælaiðnaði

Athugið: Ekki ætlað fyrir PE (pólýetýlen), PP (pólýprópýlen) eða PTFE (polýtetraflúóretýlen). Í einstaka tilfellum geta viðloðunarvandamál komið upp vegna yfirborðshúða eða losunarefna sem notuð eru við plastframleiðslu. Mælt er með að prófa samhæfni á minna sýnilegu svæði áður en notkun hefst.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 50 ml
Container Double cartridge
Chemical basis Two-component polyurethane
Density 1.27 g/cm³
Working life 210 sec
Full curing speed/conditions 0.5 mm/min / 23°C and 50% relative humidity
Min./max. processing temperature 15 to 25 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
Solvent-free Yes
Shelf life from production/conditions 24 Month / at 23°C and 50% relative humidity
Sustainability Pollutants / Emissions
Min. combined tension and shear resistance 20 MPa
Shore D hardness 70 +/- 5
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Límsparsl Replast® ME 210 sek er tveggjaþátta lím fyrir viðgerðir og tengingar á plastíhlutum.

  • Fjölnota lím: Hentar fyrir næstum allar tegundir plasts
  • Nákvæm blöndun: Sérstakur styttri blöndunartappi tryggir hámarks blöndun með lágmarks afgangi
  • Hröð herðing: Þornar fljótt, er sveigjanlegt og hægt að slípa stuttu eftir ásetningu
  • Efnaþolið: Þolir bensín, smurolíur og etýlasetat
  • Umhverfisvænt: EMICODE EC1+ vottun fyrir lág losun og umhverfisvænleika
  • Öruggt í notkun: NSF P1 vottað fyrir notkun í matvælaiðnaði

Athugið: Ekki ætlað fyrir PE (pólýetýlen), PP (pólýprópýlen) eða PTFE (polýtetraflúóretýlen). Í einstaka tilfellum geta viðloðunarvandamál komið upp vegna yfirborðshúða eða losunarefna sem notuð eru við plastframleiðslu. Mælt er með að prófa samhæfni á minna sýnilegu svæði áður en notkun hefst.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 50 ml
Container Double cartridge
Chemical basis Two-component polyurethane
Density 1.27 g/cm³
Working life 210 sec
Full curing speed/conditions 0.5 mm/min / 23°C and 50% relative humidity
Min./max. processing temperature 15 to 25 °C
Min./max. temperature resistance -40 to 100 °C
Solvent-free Yes
Shelf life from production/conditions 24 Month / at 23°C and 50% relative humidity
Sustainability Pollutants / Emissions
Min. combined tension and shear resistance 20 MPa
Shore D hardness 70 +/- 5
Hleð myndum