Kantvinkill 100x70mm DIN 875/2

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 766 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Width (B) 20 mm
Long-limb dimension (L1) 100 mm
Short-limb dimension (L2) 70 mm
Thickness (B1) 5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Width (B) 20 mm
Long-limb dimension (L1) 100 mm
Short-limb dimension (L2) 70 mm
Thickness (B1) 5 mm
Hleð myndum