Skrúfbitasett 33stk m. bitahaldara

Gott úrval af algengustu skrúfbitum í sterkri boxi með bitahaldara og bitum fyrir PH, PZ, TX, slétt, sexkanta og RW skrúfur.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 400 301
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Skrúfbitasett með 33 bitum og haldara í endingargóðu boxi
Þetta set inniheldur fjölbreytt úrval af bitum sem henta fyrir helstu skrúfgerðir í iðnaði og á verkstæðum. Bitarnir sitja vel í bitastönginni og eru auðvelt að taka úr. Boxið er með beltisfestingu og hverja bitastöng má taka úr og taka með sér í verk.

Allir bitar eru litamerktir fyrir hraðari aðgreiningu, og haldarinn er með segli og hraðtengi. Boxið passar í ORSY kerfið og hentar vel í verkfærakassa eða vagn.

• Þægilegt og færanlegt box með beltisklemmu
• Bitar merktir með litum til að auðvelda val
• Bitastangir má taka úr og færa til að einfalda vinnu
• Sterkt box sem passar í ORSY kerfi
• Inniheldur meðal annars bitar fyrir PH, PZ, TX, sexkanta og RW skrúfur

Innihald:
• 3 stk. sléttir bitar (4,5 / 5,5 / 6,5 mm)
• 4 stk. PH bitar (PH1 / PH2 x2 / PH3)
• 5 stk. PZ bitar (PZ1 x2 / PZ2 x2 / PZ3)
• 4 stk. sexkanta bitar (3 / 4 / 5 / 6 mm)
• 6 stk. TX bitar (TX10 / TX15 / TX20 x2 / TX25 / TX30 x2 / TX40)
• 6 stk. RW bitar (RW10 / RW20 x2 / RW25 / RW30 x2 / RW40 x2)
• 1 stk. segulhaldari með hraðtengi

Hentar fyrir alla fagmenn sem vilja hafa helstu bitana við höndina í vönduðu og þægilegu boxi.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Length 110 mm
Height 39 mm
Number of pieces in assortment/set 33 PCS
Width 75 mm
Drive 1/4 inch
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Skrúfbitasett með 33 bitum og haldara í endingargóðu boxi
Þetta set inniheldur fjölbreytt úrval af bitum sem henta fyrir helstu skrúfgerðir í iðnaði og á verkstæðum. Bitarnir sitja vel í bitastönginni og eru auðvelt að taka úr. Boxið er með beltisfestingu og hverja bitastöng má taka úr og taka með sér í verk.

Allir bitar eru litamerktir fyrir hraðari aðgreiningu, og haldarinn er með segli og hraðtengi. Boxið passar í ORSY kerfið og hentar vel í verkfærakassa eða vagn.

• Þægilegt og færanlegt box með beltisklemmu
• Bitar merktir með litum til að auðvelda val
• Bitastangir má taka úr og færa til að einfalda vinnu
• Sterkt box sem passar í ORSY kerfi
• Inniheldur meðal annars bitar fyrir PH, PZ, TX, sexkanta og RW skrúfur

Innihald:
• 3 stk. sléttir bitar (4,5 / 5,5 / 6,5 mm)
• 4 stk. PH bitar (PH1 / PH2 x2 / PH3)
• 5 stk. PZ bitar (PZ1 x2 / PZ2 x2 / PZ3)
• 4 stk. sexkanta bitar (3 / 4 / 5 / 6 mm)
• 6 stk. TX bitar (TX10 / TX15 / TX20 x2 / TX25 / TX30 x2 / TX40)
• 6 stk. RW bitar (RW10 / RW20 x2 / RW25 / RW30 x2 / RW40 x2)
• 1 stk. segulhaldari með hraðtengi

Hentar fyrir alla fagmenn sem vilja hafa helstu bitana við höndina í vönduðu og þægilegu boxi.

Tæknilegar upplýsingar
Length 110 mm
Height 39 mm
Number of pieces in assortment/set 33 PCS
Width 75 mm
Drive 1/4 inch
Hleð myndum