Vatnspumputöng Cobra 150mm

Sjálflæsandi vatnsdælutöng með stillanlegum ýtihnappi  
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 02 330
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sjálflæsandi vatnsdælutöng með stillanlegum ýtihnappi  

  • Rennilaust handfang með plasthúð  
  • Hert stál úr króm-vanadíum  
  • Hertar, pússaðar tennur fyrir aukna endingu  
  • Klemmuvari sem kemur í veg fyrir klemmuslys
  • Box-liður fyrir styrk og stöðugleika  
  • Hröð og nákvæm einnar handar stilling beint á verkhlut  
  • Engin tilviljanakennd stilling  
  • Sjálflæsandi á rör og rær  
  • Engin hætta á að verkhlutur renni til  
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Chrome-vanadium steel
Length (l) 150 mm
ISO 8976
Min./max. grip range 10-30 mm
Length in inches (L) 6 in
Width of clamping jaw (B) 12 mm
Jaws thickness (C) 11.5 mm
Min./max. grip range in inches 1/8-1-1/4 in
Length of gripping jaws (E) 27 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sjálflæsandi vatnsdælutöng með stillanlegum ýtihnappi  

  • Rennilaust handfang með plasthúð  
  • Hert stál úr króm-vanadíum  
  • Hertar, pússaðar tennur fyrir aukna endingu  
  • Klemmuvari sem kemur í veg fyrir klemmuslys
  • Box-liður fyrir styrk og stöðugleika  
  • Hröð og nákvæm einnar handar stilling beint á verkhlut  
  • Engin tilviljanakennd stilling  
  • Sjálflæsandi á rör og rær  
  • Engin hætta á að verkhlutur renni til  
Tæknilegar upplýsingar
Material Chrome-vanadium steel
Length (l) 150 mm
ISO 8976
Min./max. grip range 10-30 mm
Length in inches (L) 6 in
Width of clamping jaw (B) 12 mm
Jaws thickness (C) 11.5 mm
Min./max. grip range in inches 1/8-1-1/4 in
Length of gripping jaws (E) 27 mm
Hleð myndum