HSS borar 10,2mm

Stálbor fyrir nákvæma borun í stál og steypujárn. Auðveldur og þægilegur í notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0624 001 020
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Nákvæmur HSS stálbor fyrir daglega málmvinnu
Þessi stálbor hentar vel í almenna vinnu með stál og steypujárn. Oddurinn er slípaður til að tryggja nákvæma miðju og auðvelda borun, jafnvel á sveigðum flötum. Form borsins minnkar mótstöðu og gerir borun bæði hraðari og léttari.

• Fyrir stál allt að 1.000 N/mm² og steypujárn
• Beittur oddur sem byrjar borun án þess að renna til
• Léttara að þrýsta – sparar orku og dregur úr álagi
• Skýr og nákvæm göt, líka á ójöfnum flötum
• Sérstök húðun sem dregur úr að útfellingar loði við borann
• Umbúðir úr endurunnu efni, auðvelt að endurvinna

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Surface Vaporised
Angle of the tip 130 Degree
Length 133 mm
Diameter (Ø) 10.2 mm
Material to be processed SteelCast iron
Suitable for machine type DrillCordless screwdriversPedestal drilling machine
Service life (points system) 3 of 4 points
Quality ZEBRA-Premium
Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
Shank style Cylindrical
Material sub-group
Cutting material HSS
Self-centring Yes
Suitable for drill (points system) 3 of 4 points
Suitable for cordless drills (points system) 3 of 4 points
Suitable for upright drilling machine (points system) 3 of 4 points
Suitable for milling-drilling centre (points system) 1 of 4 points
Drilling speed (point system) 3 of 4 points
Bore hole quality (point system) ( ) 4 of 4 points
Versatility (points system) 2 of 4 points
Drilling behaviour (point system) 3 of 4 points
Chip flute length 87 mm
Max. drilling depth (D) 5xD
Drilling depth 51 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Nákvæmur HSS stálbor fyrir daglega málmvinnu
Þessi stálbor hentar vel í almenna vinnu með stál og steypujárn. Oddurinn er slípaður til að tryggja nákvæma miðju og auðvelda borun, jafnvel á sveigðum flötum. Form borsins minnkar mótstöðu og gerir borun bæði hraðari og léttari.

• Fyrir stál allt að 1.000 N/mm² og steypujárn
• Beittur oddur sem byrjar borun án þess að renna til
• Léttara að þrýsta – sparar orku og dregur úr álagi
• Skýr og nákvæm göt, líka á ójöfnum flötum
• Sérstök húðun sem dregur úr að útfellingar loði við borann
• Umbúðir úr endurunnu efni, auðvelt að endurvinna

Tæknilegar upplýsingar
Surface Vaporised
Angle of the tip 130 Degree
Length 133 mm
Diameter (Ø) 10.2 mm
Material to be processed SteelCast iron
Suitable for machine type DrillCordless screwdriversPedestal drilling machine
Service life (points system) 3 of 4 points
Quality ZEBRA-Premium
Standard / drilling depth DIN 338 / 5xD
Shank style Cylindrical
Material sub-group
Cutting material HSS
Self-centring Yes
Suitable for drill (points system) 3 of 4 points
Suitable for cordless drills (points system) 3 of 4 points
Suitable for upright drilling machine (points system) 3 of 4 points
Suitable for milling-drilling centre (points system) 1 of 4 points
Drilling speed (point system) 3 of 4 points
Bore hole quality (point system) ( ) 4 of 4 points
Versatility (points system) 2 of 4 points
Drilling behaviour (point system) 3 of 4 points
Chip flute length 87 mm
Max. drilling depth (D) 5xD
Drilling depth 51 mm
Hleð myndum