Vélatuskur 10kg. - Din61650

Henta til notkunar í nánast öllum iðnaði, einfalt að nota við þrif, fjarlægja ýmisleg óhreinindi, vatn, olíur, fitu, vax, lökk og margt fleira
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 800 224
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Alhliða tuskur sem henta til notkunar í nánast öllum iðnaði, einfalt að nota við þrif, fjarlægja ýmisleg óhreinindi, vatn, olíur, fitu, vax, lökk og margt fleira

  • Góð rakadrægni.
  • Endurunnið efni úr afklippum.
  • Hægt að nota oftar en einu sinni.

Athugið:

  • Þessi vara er ekki ný og því geta verið breytilegir eiginleikar milli vara. Baggar geta innihaldið blandað efni úr bómull og bómullarlérefti.
  • Aðskotahlutir eins og rennilásar og málmhlutar, t.d. málmhringir, eru vandlega flokkaðir út, þó að ekki sé hægt að útiloka að séu til staðar.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Woolly knit
Colour Colourful
Container Sack
DIN 61650
Weight of content 10 kg
Length x width 30 x 20 cm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Alhliða tuskur sem henta til notkunar í nánast öllum iðnaði, einfalt að nota við þrif, fjarlægja ýmisleg óhreinindi, vatn, olíur, fitu, vax, lökk og margt fleira

  • Góð rakadrægni.
  • Endurunnið efni úr afklippum.
  • Hægt að nota oftar en einu sinni.

Athugið:

  • Þessi vara er ekki ný og því geta verið breytilegir eiginleikar milli vara. Baggar geta innihaldið blandað efni úr bómull og bómullarlérefti.
  • Aðskotahlutir eins og rennilásar og málmhlutar, t.d. málmhringir, eru vandlega flokkaðir út, þó að ekki sé hægt að útiloka að séu til staðar.
Tæknilegar upplýsingar
Material Woolly knit
Colour Colourful
Container Sack
DIN 61650
Weight of content 10 kg
Length x width 30 x 20 cm
Hleð myndum