Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Lekaleitir plus úðabrúsi 400ml

    Lekaleitir Plus, 400 ml. Örugg og fljótvirk froða sem greinir minnstu leka í lág- og háþrýstikerfum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 27
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Árangursrík lekaleit
    Froða sem auðveldar að finna örsmá leka, sprungur og hársprungur hratt og örugglega, jafnvel í kerfum undir miklu álagi.

    Öruggt fyrir viðkvæm kerfi

    • Eldtefjandi, sem gerir hana hentuga til greiningar á eldfimum lofttegundum.
    • pH-hlutlaus og skemmir hvorki málma né plast eins og PVC eða PE.
    • Ryðfrí og veldur ekki spennuviðkvæmni á plastefnum.

    Hentar fyrir fjölbreytt hitastig
    Virkni við hitastig frá -15 °C til +50 °C, sem gerir hana hentuga fyrir bæði kaldar og heitar umhverfisaðstæður, ásamt greiningu á fljótandi gasi.

    Umhverfisvænt og öruggt
    Efnið er skaðlaust heilsu og má nota í súrefniskerfum.

    Auðveld notkun
    Úðabrúsinn tryggir einfalda og nákvæma notkun, sem skilar áreiðanlegri greiningu á skömmum tíma.

    Athugið
    Ekki nota á viðkvæmum kerfum án þess að prófa fyrst efnisþol og fylgja leiðbeiningum framleiðanda.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Min. flashing point -25 °C
    Silicone-free Yes
    AOX-free No
    Contents 0.4 l
    Colour Clear
    Chemical basis Water tenside
    Density/conditions 1.03 g/cm³ / at 20°C
    Min. temperature conditions -15 °C
    Max. temperature conditions 50 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Mild
    Density 1.03 g/cm³
    pH value 7
    Surface tension 22 mN/m
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Árangursrík lekaleit
    Froða sem auðveldar að finna örsmá leka, sprungur og hársprungur hratt og örugglega, jafnvel í kerfum undir miklu álagi.

    Öruggt fyrir viðkvæm kerfi

    • Eldtefjandi, sem gerir hana hentuga til greiningar á eldfimum lofttegundum.
    • pH-hlutlaus og skemmir hvorki málma né plast eins og PVC eða PE.
    • Ryðfrí og veldur ekki spennuviðkvæmni á plastefnum.

    Hentar fyrir fjölbreytt hitastig
    Virkni við hitastig frá -15 °C til +50 °C, sem gerir hana hentuga fyrir bæði kaldar og heitar umhverfisaðstæður, ásamt greiningu á fljótandi gasi.

    Umhverfisvænt og öruggt
    Efnið er skaðlaust heilsu og má nota í súrefniskerfum.

    Auðveld notkun
    Úðabrúsinn tryggir einfalda og nákvæma notkun, sem skilar áreiðanlegri greiningu á skömmum tíma.

    Athugið
    Ekki nota á viðkvæmum kerfum án þess að prófa fyrst efnisþol og fylgja leiðbeiningum framleiðanda.

    Tæknilegar upplýsingar
    Min. flashing point -25 °C
    Silicone-free Yes
    AOX-free No
    Contents 0.4 l
    Colour Clear
    Chemical basis Water tenside
    Density/conditions 1.03 g/cm³ / at 20°C
    Min. temperature conditions -15 °C
    Max. temperature conditions 50 °C
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Mild
    Density 1.03 g/cm³
    pH value 7
    Surface tension 22 mN/m
    Hleð myndum