Fljótskiptiflókaskífa blá PERFECT®3D 50mm-P280/fín

Blá PERFECT® 3D fljótskiptiflókaskífa, 50 mm, P280/fín, fyrir möttun, áferðarfrágang og fínslípun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0585 705 028
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fín flókaskífa með þriggja víddar uppbyggingu sem tryggir jafna og nákvæma áferð.

  • Veitir fínan lokafrágang með minni yfirborðshrjúfleika án háglans
  • Jöfn dreifing slípkorna fyrir stöðugan og nákvæman árangur
  • Aukinn styrkleiki á brúnum fyrir betri endingu
  • Sveigjanleg uppbygging sem lagar sig að vinnuflötum
  • Breytir ekki lögun vinnustykkis
  • Hentar fyrir loftfræsara og vinkilslípara með M14 festingu (75 mm útgáfa)

Hentar fyrir:

  • Möttun, áferðarfrágang og fínslípun
  • Fjarlægingu mislitunar, málningarlaga, ryðs og oxíðhúða
  • Endurnýjun létt skemmda yfirborða og nákvæma möttun
  • Fjarlægingu slípunarrákna, klóra og eldri málningar
  • Hreinsun yfirborða og fínmössun

Efni:
Stál, ryðfrítt stál, ál, kopar, messing, tré og plast.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 50 mm
Colour Blue
Design Compatible with 3M Roloc system
Grid size 280 / fine
Max. rotation speed 25000 U/min(rpm)
Min. recommended rotation speed 10000 U/min(rpm)
Max. recommended rotation speed 20000 U/min(rpm)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fín flókaskífa með þriggja víddar uppbyggingu sem tryggir jafna og nákvæma áferð.

  • Veitir fínan lokafrágang með minni yfirborðshrjúfleika án háglans
  • Jöfn dreifing slípkorna fyrir stöðugan og nákvæman árangur
  • Aukinn styrkleiki á brúnum fyrir betri endingu
  • Sveigjanleg uppbygging sem lagar sig að vinnuflötum
  • Breytir ekki lögun vinnustykkis
  • Hentar fyrir loftfræsara og vinkilslípara með M14 festingu (75 mm útgáfa)

Hentar fyrir:

  • Möttun, áferðarfrágang og fínslípun
  • Fjarlægingu mislitunar, málningarlaga, ryðs og oxíðhúða
  • Endurnýjun létt skemmda yfirborða og nákvæma möttun
  • Fjarlægingu slípunarrákna, klóra og eldri málningar
  • Hreinsun yfirborða og fínmössun

Efni:
Stál, ryðfrítt stál, ál, kopar, messing, tré og plast.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 50 mm
Colour Blue
Design Compatible with 3M Roloc system
Grid size 280 / fine
Max. rotation speed 25000 U/min(rpm)
Min. recommended rotation speed 10000 U/min(rpm)
Max. recommended rotation speed 20000 U/min(rpm)
Hleð myndum