Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Múrtappi Shark® Pro 5x28

    Fjölhæfur múrtappi sem þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum – úr sterku nælonefni og tryggir örugga festingu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5906 205 28
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Shark® Pro er sterkur og fjölnota múrtappi sem hentar bæði í holrými og föst byggingarefni.
    Hann myndar hnút þegar skrúfa er sett í holt efni og þenst út í föstu undirlagi. Kragi kemur í veg fyrir að tappinn fari of djúpt, og snúningslás heldur honum stöðugum í borholunni. Gerður úr endingargóðu næloni sem þolir raka, veðrun og UV geislun í allt að sex vikur berskjaldaður.

    • Þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum
    • Snúningslás kemur í veg fyrir að tappinn snúist í holunni
    • Kragi stöðvar tappann við yfirborð
    • Höggvörn kemur í veg fyrir að tappinn þenjist of snemma
    • Auðvelt að skrúfa – festist vel þegar skrúfa er komin að fullu
    • Sterkt nælonefni sem þolir raka og veðrun
    • UV-þolinn í allt að 6 vikur ef berskjaldaður
    • Hentar bæði þegar borað er fyrir og þegar skrúfa er sett beint í gegn

    Hentar í:
    • Steypu, múrstein, holsteina, léttsteypu, gifs- og trefjaplötur
    • Fyrir festingar á hillum, speglum, lampum, kapalklemmum, rofum, skiltum o.fl.

    Hentar með venjulegum tré- og spónaplötuskrúfum – mælt er með ASSY-D skrúfum fyrir besta árangur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PA - Polyamide
    Colour Anthracite
    Anchor diameter 5 mm
    Anchor length (l) 28 mm
    Nominal drill-bit diameter (d 0) 5 mm
    Min. required screw diameter 3 mm
    Max. required screw diameter 4 mm
    Embedding depth (h s) 27 mm
    Edge clearance (a r) 30 mm
    Drill hole depth (t) 40 mm
    Required screw length (l s) Thicknes of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
    Max. attachment height (d a) - condition (da) Dependent on screw length
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Shark® Pro er sterkur og fjölnota múrtappi sem hentar bæði í holrými og föst byggingarefni.
    Hann myndar hnút þegar skrúfa er sett í holt efni og þenst út í föstu undirlagi. Kragi kemur í veg fyrir að tappinn fari of djúpt, og snúningslás heldur honum stöðugum í borholunni. Gerður úr endingargóðu næloni sem þolir raka, veðrun og UV geislun í allt að sex vikur berskjaldaður.

    • Þenst út í föstu efni og myndar hnút í holrýmum
    • Snúningslás kemur í veg fyrir að tappinn snúist í holunni
    • Kragi stöðvar tappann við yfirborð
    • Höggvörn kemur í veg fyrir að tappinn þenjist of snemma
    • Auðvelt að skrúfa – festist vel þegar skrúfa er komin að fullu
    • Sterkt nælonefni sem þolir raka og veðrun
    • UV-þolinn í allt að 6 vikur ef berskjaldaður
    • Hentar bæði þegar borað er fyrir og þegar skrúfa er sett beint í gegn

    Hentar í:
    • Steypu, múrstein, holsteina, léttsteypu, gifs- og trefjaplötur
    • Fyrir festingar á hillum, speglum, lampum, kapalklemmum, rofum, skiltum o.fl.

    Hentar með venjulegum tré- og spónaplötuskrúfum – mælt er með ASSY-D skrúfum fyrir besta árangur.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material PA - Polyamide
    Colour Anthracite
    Anchor diameter 5 mm
    Anchor length (l) 28 mm
    Nominal drill-bit diameter (d 0) 5 mm
    Min. required screw diameter 3 mm
    Max. required screw diameter 4 mm
    Embedding depth (h s) 27 mm
    Edge clearance (a r) 30 mm
    Drill hole depth (t) 40 mm
    Required screw length (l s) Thicknes of the add-on part (+ plaster/insulation thickness) + anchor length + screw diameter
    Max. attachment height (d a) - condition (da) Dependent on screw length
    Hleð myndum