Fljótskiptiflókaskífa rauð PERFECT® 3D 50mm-P180

Rauð PERFECT® 3D fljótskiptiflókaskífa, 50 mm, P180, fyrir möttun, áferðarfrágang og fínslípun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0585 705 018
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug flókaskífa með þriggja víddar uppbyggingu fyrir jafna áferð og langa endingu.

  • Veitir fínan lokafrágang án háglans
  • Jöfn dreifing slípkorna tryggir stöðugan árangur
  • Aukinn styrkleiki á brúnum fyrir meiri endingartíma
  • Sveigjanleg og teygjanleg uppbygging lagar sig að vinnuflötum
  • Breytir ekki lögun vinnustykkis
  • Hentar fyrir loftfræsara og vinkilslípara með M14 festingu (75 mm útgáfa)

Hentar fyrir:

  • Möttun, áferðarfrágang og fínslípun
  • Fjarlægingu mislitunar, málningarlaga, ryðs og oxíðhúða
  • Endurnýjun létt skemmda yfirborða og nákvæma mattun
  • Fjarlægingu slípunarrákna, klóra og gamla málningar
  • Hreinsun yfirborða og fínmössun

Efni:
Stál, ryðfrítt stál, ál, kopar, messing, tré og plast.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Diameter (Ø) 50 mm
Colour Red brown
Design Compatible with 3M Roloc system
Grid size 180 /medium
Max. rotation speed 25000 U/min(rpm)
Min. recommended rotation speed 10000 U/min(rpm)
Max. recommended rotation speed 20000 U/min(rpm)
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug flókaskífa með þriggja víddar uppbyggingu fyrir jafna áferð og langa endingu.

  • Veitir fínan lokafrágang án háglans
  • Jöfn dreifing slípkorna tryggir stöðugan árangur
  • Aukinn styrkleiki á brúnum fyrir meiri endingartíma
  • Sveigjanleg og teygjanleg uppbygging lagar sig að vinnuflötum
  • Breytir ekki lögun vinnustykkis
  • Hentar fyrir loftfræsara og vinkilslípara með M14 festingu (75 mm útgáfa)

Hentar fyrir:

  • Möttun, áferðarfrágang og fínslípun
  • Fjarlægingu mislitunar, málningarlaga, ryðs og oxíðhúða
  • Endurnýjun létt skemmda yfirborða og nákvæma mattun
  • Fjarlægingu slípunarrákna, klóra og gamla málningar
  • Hreinsun yfirborða og fínmössun

Efni:
Stál, ryðfrítt stál, ál, kopar, messing, tré og plast.

Tæknilegar upplýsingar
Diameter (Ø) 50 mm
Colour Red brown
Design Compatible with 3M Roloc system
Grid size 180 /medium
Max. rotation speed 25000 U/min(rpm)
Min. recommended rotation speed 10000 U/min(rpm)
Max. recommended rotation speed 20000 U/min(rpm)
Hleð myndum