Flipask. f.ryðfr. 125x22 P80 fíb.BigPac

Flipaskífa með kornastærð P80 og zirconia slípefni, hentug fyrir fínni vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum kröfuhörðum málmum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 430 329
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flipaskífa P80 með zirconia slípefni, hönnuð fyrir nákvæma og stöðuga vinnslu á ryðfríu stáli.
Hentar fyrir rafmagns- og loftknúnar vinkilslípur og tryggir góða málmfjarlægingu með jafnri áferð. Zirconia slípefnið brýnir sig sjálft og heldur afköstum jöfnum. Skífan inniheldur hvorki járn, klór né brennistein og hentar því vel fyrir sýruföst efni.

• Kornastærð P80 – til fínslípunar og lokavinnslu
• Fyrir kantvinnslu, slípun á suðusaumum og yfirborðsvinnslu
• Sterkt slípefni og bak úr glertrefjum
• Pólýester/bómullarblanda sem tryggir slitstyrk
• Hámarks snúningshraði: 80 m/s
• Samræmist EN 13743 og OSA öryggisstöðlum

Notkunarsvið:
Hentar vel til vinnslu á ryðfríu stáli, sýruföstum málmum, háblönduðu stáli og öðrum sérhæfðum málmum.

Athugið:
Nota skal viðeigandi hlífðarbúnað. Geymið skífuna þurrt við stofuhita og notið aðeins óskemmdar skífur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Domed
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 80
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Flipaskífa P80 með zirconia slípefni, hönnuð fyrir nákvæma og stöðuga vinnslu á ryðfríu stáli.
Hentar fyrir rafmagns- og loftknúnar vinkilslípur og tryggir góða málmfjarlægingu með jafnri áferð. Zirconia slípefnið brýnir sig sjálft og heldur afköstum jöfnum. Skífan inniheldur hvorki járn, klór né brennistein og hentar því vel fyrir sýruföst efni.

• Kornastærð P80 – til fínslípunar og lokavinnslu
• Fyrir kantvinnslu, slípun á suðusaumum og yfirborðsvinnslu
• Sterkt slípefni og bak úr glertrefjum
• Pólýester/bómullarblanda sem tryggir slitstyrk
• Hámarks snúningshraði: 80 m/s
• Samræmist EN 13743 og OSA öryggisstöðlum

Notkunarsvið:
Hentar vel til vinnslu á ryðfríu stáli, sýruföstum málmum, háblönduðu stáli og öðrum sérhæfðum málmum.

Athugið:
Nota skal viðeigandi hlífðarbúnað. Geymið skífuna þurrt við stofuhita og notið aðeins óskemmdar skífur.

Tæknilegar upplýsingar
Version Domed
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 80
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Hleð myndum