Flipask. f.ryðfr. 125x22 P40 fíb.BigPac

Flipaskífa með zirconia slípefni, hönnuð fyrir vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum kröfuhörðum efnum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 430 325
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Öflug flipaskífa fyrir vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum sterkum málmum.
Hentar til frjálsrar slípunar með rafmagns- eða loftknúnum slípirokkum. Zirconia slípefnið brýnir sig sjálft í notkun og tryggir jafna vinnslu. Skífan er án járns, klórs og brennisteins og hentar því vel í vinnu með viðkvæm efni eins og sýrufast stál og krómblöndur.

• Fyrir kant- og yfirborðsslípun, fínvinnslu, fasa og suðusauma
• Sjálfbrýnandi zirconia slitklæði fyrir stöðuga afkastagetu
• Sterkt bak úr glertrefjum og blönduðu pólýester/bómullarefni
• Mjög góð fjarlæging efnis
• Hámarks snúningshraði: 80 m/s
• Uppfyllir öryggisstaðla EN 13743 og OSA

Notkunarsvið:
Hentar vel í vinnslu á ryðfríu stáli, sýruföstum málmum, háblönduðu stáli, krómníkelblöndum og fleiri krefjandi málmum.

Athugið:
Alltaf skal nota viðeigandi hlífðarbúnað. Ekki má vinna með skemmdar skífur og skífan má ekki fara yfir hámarks snúningshraða. Geymið þurrt við stofuhita.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Domed
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 40
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Öflug flipaskífa fyrir vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum sterkum málmum.
Hentar til frjálsrar slípunar með rafmagns- eða loftknúnum slípirokkum. Zirconia slípefnið brýnir sig sjálft í notkun og tryggir jafna vinnslu. Skífan er án járns, klórs og brennisteins og hentar því vel í vinnu með viðkvæm efni eins og sýrufast stál og krómblöndur.

• Fyrir kant- og yfirborðsslípun, fínvinnslu, fasa og suðusauma
• Sjálfbrýnandi zirconia slitklæði fyrir stöðuga afkastagetu
• Sterkt bak úr glertrefjum og blönduðu pólýester/bómullarefni
• Mjög góð fjarlæging efnis
• Hámarks snúningshraði: 80 m/s
• Uppfyllir öryggisstaðla EN 13743 og OSA

Notkunarsvið:
Hentar vel í vinnslu á ryðfríu stáli, sýruföstum málmum, háblönduðu stáli, krómníkelblöndum og fleiri krefjandi málmum.

Athugið:
Alltaf skal nota viðeigandi hlífðarbúnað. Ekki má vinna með skemmdar skífur og skífan má ekki fara yfir hámarks snúningshraða. Geymið þurrt við stofuhita.

Tæknilegar upplýsingar
Version Domed
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 40
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Hleð myndum