Flipask. f.ryðrf. 125x22 P60 fíb.BigPac

Flipaskífa með kornastærð P60 og zirconia slípefni, hentug fyrir ryðfrítt stál og aðra kröfuharða málma.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0579 430 327
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Flipaskífa P60 fyrir ryðfrítt stál og aðra málma sem krefjast nákvæmrar og öflugrar vinnslu.
Hentar fyrir vinkilslípur, hvort sem það eru rafmagns- eða loftdrifnar vélar. Zirconia slípefnið brýnir sig sjálft og heldur þannig jöfnum afköstum. Skífan inniheldur hvorki járn, klór né brennistein og hentar því vel fyrir sýruföst og ryðfrí efni.

• Kornastærð P60 – góð málmfjarlæging og jöfn áferð
• Fyrir fínslípun, fasa, kantvinnslu og vinnslu á suðusaumum
• Sterkt baki úr glertrefjum og slitsterkt klæði úr pólýester og bómullarblöndu
• Sjálfbrýnandi slitklæði sem tryggir stöðuga vinnslu
• Hámarks snúningshraði: 80 m/s
• Samræmist EN 13743 og OSA öryggisstöðlum

Notkunarsvið:
Til slípunar á ryðfríu stáli, sýruföstum málmum, háblönduðu stáli og öðrum kröfuhörðum efnum.

Athugið:
Alltaf skal nota hlífðarfatnað við slípun. Ekki nota skemmdar skífur. Geymið þurrt við stofuhita.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Domed
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 60
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Flipaskífa P60 fyrir ryðfrítt stál og aðra málma sem krefjast nákvæmrar og öflugrar vinnslu.
Hentar fyrir vinkilslípur, hvort sem það eru rafmagns- eða loftdrifnar vélar. Zirconia slípefnið brýnir sig sjálft og heldur þannig jöfnum afköstum. Skífan inniheldur hvorki járn, klór né brennistein og hentar því vel fyrir sýruföst og ryðfrí efni.

• Kornastærð P60 – góð málmfjarlæging og jöfn áferð
• Fyrir fínslípun, fasa, kantvinnslu og vinnslu á suðusaumum
• Sterkt baki úr glertrefjum og slitsterkt klæði úr pólýester og bómullarblöndu
• Sjálfbrýnandi slitklæði sem tryggir stöðuga vinnslu
• Hámarks snúningshraði: 80 m/s
• Samræmist EN 13743 og OSA öryggisstöðlum

Notkunarsvið:
Til slípunar á ryðfríu stáli, sýruföstum málmum, háblönduðu stáli og öðrum kröfuhörðum efnum.

Athugið:
Alltaf skal nota hlífðarfatnað við slípun. Ekki nota skemmdar skífur. Geymið þurrt við stofuhita.

Tæknilegar upplýsingar
Version Domed
Diameter (Ø) 125 mm
Drill hole 22.23 mm
Grid size 60
Material of the carrier disc Glass fabric
Max. rotation speed 12200 U/min(rpm)
Material of abrasive medium Zirconium conrundum
Hleð myndum