Þurrkúði einangrandi 300ml

Þurrkúði einangrandi, 300 ml. Hraðvirk lausn fyrir kveikjuvandamál vegna raka og hentar til hreinsunar á kveikjuköplum, dreifilokum og tengjum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0890 100
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanleg lausn fyrir kveikjuvandamál
Þurrkúðinn leysir hratt og örugglega kveikjuvandamál sem stafa af raka í ökutækjum og lágspennukveikjukerfum.

Forvörn gegn rakavandamálum
Hentar sem fyrirbyggjandi aðgerð til að koma í veg fyrir bilun í kveikju vegna raka og tryggir stöðuga virkni kerfisins.

Hreinsar og viðheldur kveikjukerfi
Hentar vel til hreinsunar á kveikjuköplum, dreifilokum og tengjum, sem bætir virkni og lengir endingartíma íhlutanna.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 300 ml
Colour Light yellow
Chemical basis Mineral oil
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.743 g/cm³
Density conditions at 20°C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanleg lausn fyrir kveikjuvandamál
Þurrkúðinn leysir hratt og örugglega kveikjuvandamál sem stafa af raka í ökutækjum og lágspennukveikjukerfum.

Forvörn gegn rakavandamálum
Hentar sem fyrirbyggjandi aðgerð til að koma í veg fyrir bilun í kveikju vegna raka og tryggir stöðuga virkni kerfisins.

Hreinsar og viðheldur kveikjukerfi
Hentar vel til hreinsunar á kveikjuköplum, dreifilokum og tengjum, sem bætir virkni og lengir endingartíma íhlutanna.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 300 ml
Colour Light yellow
Chemical basis Mineral oil
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.743 g/cm³
Density conditions at 20°C
Hleð myndum