Smurefni HHS 2000® - 500 ml

HHS 2000® smurefni fyrir hluti sem verða fyrir miklu álagi – smýgur vel og dregur úr núningi og hljóði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 106
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hálfsyntetískt olíusprey sem hentar þar sem þörf er á sterku smurefni sem festist vel og þolir álag.
HHS 2000® smýgur inn á erfiða fleti og smyr án þess að leka. Það dregur úr núningshljóðum og ver gegn ryði. Efnið skemmir hvorki plast né málaða fleti og er öruggt til notkunar með O-hringjum og X-hringjum.

• Smýgur inn á þröng svæði
• Smuráhrif haldast við mikla notkun
• Minnkar skrölt og brak
• Ver gegn ryði og sliti
• Skemmir ekki plast eða málningu
• Örugg notkun með O-hringjum og X-hringjum

Notkunarsvið:
Hentar fyrir bolta, lamir, liðamót, stangir, skiptibúnað, strengja- og vírkerfi, gíra og fleira þar sem hreyfing og álag er mikið.

Leiðbeiningar:
Hristið brúsann fyrir notkun. Hreinsið flötinn og úðið jafnt á.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 500 ml
Colour Yellowish
Container Can
Chemical basis Hydrocarbon
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterWeak lyesWeak acidsSplash
Min. temperature conditions -25 °C
Max. temperature conditions 180 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Oil
Density 0.66 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Max. short-term temperature resistance 200 °C
Kinematic oil basis viscosity 1500 cSt
Flashing point of active ingredient 300 °C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic mineral oil
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hálfsyntetískt olíusprey sem hentar þar sem þörf er á sterku smurefni sem festist vel og þolir álag.
HHS 2000® smýgur inn á erfiða fleti og smyr án þess að leka. Það dregur úr núningshljóðum og ver gegn ryði. Efnið skemmir hvorki plast né málaða fleti og er öruggt til notkunar með O-hringjum og X-hringjum.

• Smýgur inn á þröng svæði
• Smuráhrif haldast við mikla notkun
• Minnkar skrölt og brak
• Ver gegn ryði og sliti
• Skemmir ekki plast eða málningu
• Örugg notkun með O-hringjum og X-hringjum

Notkunarsvið:
Hentar fyrir bolta, lamir, liðamót, stangir, skiptibúnað, strengja- og vírkerfi, gíra og fleira þar sem hreyfing og álag er mikið.

Leiðbeiningar:
Hristið brúsann fyrir notkun. Hreinsið flötinn og úðið jafnt á.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 500 ml
Colour Yellowish
Container Can
Chemical basis Hydrocarbon
Silicone-free Yes
Resistance against Salt waterWeak lyesWeak acidsSplash
Min. temperature conditions -25 °C
Max. temperature conditions 180 °C
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Oil
Density 0.66 g/cm³
AOX-free Yes
Density conditions at 20°C
Max. short-term temperature resistance 200 °C
Kinematic oil basis viscosity 1500 cSt
Flashing point of active ingredient 300 °C
Acid-free Yes
Resin-free Yes
Oil basis Synthetic mineral oil
Hleð myndum