Tæringaleysir OL 200ml

Tæringaleysir OL veitir hraða og örugga hreinsun á tengingum. Fjarlægir oxíð, súlfíð og óhreinindi án þess að skemma byggingarefni.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 60
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hreinsar tengingar og fjarlægir oxíð og óhreinindi
Tæringaleysir OL hreinsar rafmagns- og vélrænar tengingar á áhrifaríkan hátt. Fjarlægir oxíð-, súlfíðhúð, plastefni, olíu og óhreinindi sem geta truflað virkni tenginga.

Bætir spennuviðnám og dregur úr truflunum
Leysirinn kemur í veg fyrir „smelli“ og óeðlilega háa spennuvörn, sem tryggir stöðuga og örugga virkni rafkerfa.

Fjölbreytt notkun
Hentar fyrir flest byggingarefni og er halógenlaus, sem gerir hann öruggan í notkun á viðkvæmum flötum.

Athugið
Leyfið tæringaleysinum að gufa upp að fullu áður en rafkerfið er ræst aftur.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 200 ml
Colour Red
Chemical basis Mineral oil
Silicone-free No
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.76 g/cm³
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Hreinsar tengingar og fjarlægir oxíð og óhreinindi
Tæringaleysir OL hreinsar rafmagns- og vélrænar tengingar á áhrifaríkan hátt. Fjarlægir oxíð-, súlfíðhúð, plastefni, olíu og óhreinindi sem geta truflað virkni tenginga.

Bætir spennuviðnám og dregur úr truflunum
Leysirinn kemur í veg fyrir „smelli“ og óeðlilega háa spennuvörn, sem tryggir stöðuga og örugga virkni rafkerfa.

Fjölbreytt notkun
Hentar fyrir flest byggingarefni og er halógenlaus, sem gerir hann öruggan í notkun á viðkvæmum flötum.

Athugið
Leyfið tæringaleysinum að gufa upp að fullu áður en rafkerfið er ræst aftur.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 200 ml
Colour Red
Chemical basis Mineral oil
Silicone-free No
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.76 g/cm³
Hleð myndum