Rafhreinsir SW 200ml

Rafhreinsir fyrir tengi og íhluti með miklum óhreinindum – skemmir ekki plastefni og hentar fyrir rafmagnshluta og rafrásaborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 65
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Rafhreinsir SW er öflugur hreinsir fyrir rafmagnstengi og íhluti með miklum óhreinindum.
Hann fjarlægir trjákvoðu og önnur erfið óhreinindi án þess að skemma plastefni eða önnur algeng efni.

Hentar sérstaklega vel fyrir viðhald rafmagnskerfa, þar sem örugg hreinsun og viðkvæm efni fara saman. Má nota á rofa, aflgjafa, rásaborð og ýmsa rafmagnsþætti.

• Fjarlægir trjákvoðuleifar og þung óhreinindi
• Skemmir ekki plastefni né önnur algeng efni
• Hentar fyrir rafrásaborð, tengi, aflgjafa og fleiri rafmagnshluta
• Auðvelt í notkun, þornar án leifa
• Fyrir faglega notkun í iðnaði og rafkerfum

Notkun:
Berið á íhlutinn og látið þorna að fullu áður en rafkerfið er ræst. Gætið varúðar þar sem efnið er eldfimt.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 200 ml
Colour Transparent
Chemical basis Mineral oil
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.77 g/cm³
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Rafhreinsir SW er öflugur hreinsir fyrir rafmagnstengi og íhluti með miklum óhreinindum.
Hann fjarlægir trjákvoðu og önnur erfið óhreinindi án þess að skemma plastefni eða önnur algeng efni.

Hentar sérstaklega vel fyrir viðhald rafmagnskerfa, þar sem örugg hreinsun og viðkvæm efni fara saman. Má nota á rofa, aflgjafa, rásaborð og ýmsa rafmagnsþætti.

• Fjarlægir trjákvoðuleifar og þung óhreinindi
• Skemmir ekki plastefni né önnur algeng efni
• Hentar fyrir rafrásaborð, tengi, aflgjafa og fleiri rafmagnshluta
• Auðvelt í notkun, þornar án leifa
• Fyrir faglega notkun í iðnaði og rafkerfum

Notkun:
Berið á íhlutinn og látið þorna að fullu áður en rafkerfið er ræst. Gætið varúðar þar sem efnið er eldfimt.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 200 ml
Colour Transparent
Chemical basis Mineral oil
Shelf life from production 24 Month
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.77 g/cm³
Hleð myndum