Vinylhreinsir silkimatt 300ml - 12 stk saman

Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 003901
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi

  • 12 stk í pakka
  • Tekur stuttan tíma að meðhöndla innra rými ökutækja
  • Hentar á allt plastyfirborð í innra rými bílsins

Þrífur vel

  • Frískar upp liti
  • Skilur eftir satíngljáa
  • Vinnur gegn stöðurafmagni

Mjúkt úðamistur

  • Einfalt og nákvæmt í notkun
  • Þægileg áferð og notkun
  • Með ferskum sítrusilm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 0.4 l
Colour Colourless
Container Aerosol can
Chemical basis Mineral oil
Density/conditions 0,72 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point -90 °C
Silicone-free Yes
Product weight (per item) 359 g
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Lemon
AOX-free Yes
Bio-degradable No
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi

  • 12 stk í pakka
  • Tekur stuttan tíma að meðhöndla innra rými ökutækja
  • Hentar á allt plastyfirborð í innra rými bílsins

Þrífur vel

  • Frískar upp liti
  • Skilur eftir satíngljáa
  • Vinnur gegn stöðurafmagni

Mjúkt úðamistur

  • Einfalt og nákvæmt í notkun
  • Þægileg áferð og notkun
  • Með ferskum sítrusilm
Tæknilegar upplýsingar
Contents 0.4 l
Colour Colourless
Container Aerosol can
Chemical basis Mineral oil
Density/conditions 0,72 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point -90 °C
Silicone-free Yes
Product weight (per item) 359 g
Shelf life from production 36 Month
Smell/fragrance Lemon
AOX-free Yes
Bio-degradable No
Hleð myndum