Því miður er þessi vara ekki lengur fáanleg

Vinylhreinsir silkimatt 300ml

Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi
Fáanlegt í 1 útgáfu
Sjá allar tegundir

Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi

  • Tekur stuttan tíma að meðhöndla innra rými ökutækja
  • Hentar á allt plastyfirborð í innra rými bílsins

Þrífur vel

  • Frískar upp liti
  • Skilur eftir satíngljáa
  • Vinnur gegn stöðurafmagni

Mjúkt úðamistur

  • Einfalt og nákvæmt í notkun
  • Þægileg áferð og notkun
  • Með ferskum sítrusilm
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
.

Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi

  • Tekur stuttan tíma að meðhöndla innra rými ökutækja
  • Hentar á allt plastyfirborð í innra rými bílsins

Þrífur vel

  • Frískar upp liti
  • Skilur eftir satíngljáa
  • Vinnur gegn stöðurafmagni

Mjúkt úðamistur

  • Einfalt og nákvæmt í notkun
  • Þægileg áferð og notkun
  • Með ferskum sítrusilm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindiEigindargildi
Contents0.4 l
ColourColourless
ContainerAerosol can
Chemical basisMineral oil
Density/conditions0,72 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point-90 °C
Silicone-freeYes
Product weight (per item)359 g
Shelf life from production36 Month
Smell/fragranceLemon
AOX-freeYes
Bio-degradableNo
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Contents0.4 l
ColourColourless
ContainerAerosol can
Chemical basisMineral oil
Density/conditions0,72 g/cm³ / at 20°C
Min. flashing point-90 °C
Silicone-freeYes
Product weight (per item)359 g
Shelf life from production36 Month
Smell/fragranceLemon
AOX-freeYes
Bio-degradableNo
Hleð myndum