Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vaskaskinn úr ekta sauðskinni 70x45cm

    Vaskaskinn úr ekta sauðskinni með háa rakadrægni og langan endingartíma. Mjúkt, lólaus og umhverfisvænt.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 700 630
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Há rakadrægni
    Náttúrulegt sauðskinn með einstaka vatnsheldni fyrir skilvirka þurrkun á bílum og gluggum.

    Náttúrulegt efni
    Unnið úr ekta sauðskinni sem er bæði umhverfisvænt og öruggt í notkun.

    Milt og rispufrítt
    Mjúkt við yfirborð og skilar hreinsun án þess að rispa eða skilja eftir för.

    Lólaus áferð
    Skilur ekki eftir sig ló og tryggir hreint og slétt yfirborð eftir þurrkun.

    Langur endingartími
    Með réttri umhirðu endist vaskaskinnið í langan tíma.

    Umhirðuleiðbeiningar
    Skolið skinnið strax eftir notkun án sýru eða fituleysandi efna. Vringið úr því og látið þorna á flötu yfirborði við stofuhita, ekki í beinu sólarljósi eða á ofni. Ef skinn verður hart með tímanum, má mýkja það með því að nudda það við brún á tréborði.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Sheepskin
    Colour Yellowish Chamois
    Length 70 cm
    Width 45 cm
    Absorption in 10 seconds 402 %
    Coating weight per m² 80 g
    Conditions for absorption in 10 seconds in accordance with DIN2417
    Max. absorption 424 %
    Total absorption time 60 min
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Há rakadrægni
    Náttúrulegt sauðskinn með einstaka vatnsheldni fyrir skilvirka þurrkun á bílum og gluggum.

    Náttúrulegt efni
    Unnið úr ekta sauðskinni sem er bæði umhverfisvænt og öruggt í notkun.

    Milt og rispufrítt
    Mjúkt við yfirborð og skilar hreinsun án þess að rispa eða skilja eftir för.

    Lólaus áferð
    Skilur ekki eftir sig ló og tryggir hreint og slétt yfirborð eftir þurrkun.

    Langur endingartími
    Með réttri umhirðu endist vaskaskinnið í langan tíma.

    Umhirðuleiðbeiningar
    Skolið skinnið strax eftir notkun án sýru eða fituleysandi efna. Vringið úr því og látið þorna á flötu yfirborði við stofuhita, ekki í beinu sólarljósi eða á ofni. Ef skinn verður hart með tímanum, má mýkja það með því að nudda það við brún á tréborði.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Sheepskin
    Colour Yellowish Chamois
    Length 70 cm
    Width 45 cm
    Absorption in 10 seconds 402 %
    Coating weight per m² 80 g
    Conditions for absorption in 10 seconds in accordance with DIN2417
    Max. absorption 424 %
    Total absorption time 60 min
    Hleð myndum