Þvottahanski DUO - tvær hliðar

Tvöfaldur þvottahanski með mismunandi hliðum – hreinsar bæði viðkvæm og gróf yfirborð á skilvirkan og öruggan hátt.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0899 710 022
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Þægilegur og endingargóður þvottahanski með tveimur hliðum – hannaður fyrir handþvott á bílum og stórum flötum.
Önnur hliðin er með löngum trefjum sem henta vel fyrir svæði sem erfitt er að komast að og taka vel í sig vatn og óhreinindi án þess að rispa lakkið. Hin hliðin er með stuttri og þéttri fléttu sem hreinsar vel bæði slétt og matt yfirborð úr plasti, gleri eða málningu.

Hanskinn er með teygju við úlnlið og innri stuðning sem heldur honum stöðugum í hendi, dregur úr þreytu og gerir vinnuna þægilegri.

• Tvær hliðar fyrir mismunandi yfirborð og aðstæður
• Löng trefjahlið fyrir horn og dýpri svæði
• Stutt trefjahlið fyrir nákvæm og jafnt þrif
• Rispuvænt og vatnssogandi efni
• Mjúk og örugg notkun með teygju og stuðningi fyrir fingur
• Framleiddur úr 100% pólýester, þar af yfir 60% endurunnið efni
• Þýsk framleiðsla – góð gæði

Frábær kostur fyrir bílþvott og aðra yfirborðshreinsun þar sem þægindi, gæði og umhverfisábyrgð skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Polyester fibre
Colour Grey-melange
Length x width 280 x 190 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Þægilegur og endingargóður þvottahanski með tveimur hliðum – hannaður fyrir handþvott á bílum og stórum flötum.
Önnur hliðin er með löngum trefjum sem henta vel fyrir svæði sem erfitt er að komast að og taka vel í sig vatn og óhreinindi án þess að rispa lakkið. Hin hliðin er með stuttri og þéttri fléttu sem hreinsar vel bæði slétt og matt yfirborð úr plasti, gleri eða málningu.

Hanskinn er með teygju við úlnlið og innri stuðning sem heldur honum stöðugum í hendi, dregur úr þreytu og gerir vinnuna þægilegri.

• Tvær hliðar fyrir mismunandi yfirborð og aðstæður
• Löng trefjahlið fyrir horn og dýpri svæði
• Stutt trefjahlið fyrir nákvæm og jafnt þrif
• Rispuvænt og vatnssogandi efni
• Mjúk og örugg notkun með teygju og stuðningi fyrir fingur
• Framleiddur úr 100% pólýester, þar af yfir 60% endurunnið efni
• Þýsk framleiðsla – góð gæði

Frábær kostur fyrir bílþvott og aðra yfirborðshreinsun þar sem þægindi, gæði og umhverfisábyrgð skipta máli.

Tæknilegar upplýsingar
Material Polyester fibre
Colour Grey-melange
Length x width 280 x 190 mm
Hleð myndum