Vírlás 3/16 5mm Din741

intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0520 316
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material Steel
Surface Galvanised
DIN 741
Body width M5
Thread type Metric thread
Nominal diameter (d) 5 mm
Product weight (per item) 13.6 g
Internal diameter (d3) 5 mm
Height (h1) 24 mm
Width (b1) 23 mm
Suitable for rope diameter 5 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*
Tæknilegar upplýsingar
Material Steel
Surface Galvanised
DIN 741
Body width M5
Thread type Metric thread
Nominal diameter (d) 5 mm
Product weight (per item) 13.6 g
Internal diameter (d3) 5 mm
Height (h1) 24 mm
Width (b1) 23 mm
Suitable for rope diameter 5 mm
Hleð myndum