Plastbönd svört 4,8x178

Svört plastbönd til að festa og halda köplum og vírum snyrtilega á sínum stað – henta bæði innandyra og tímabundið utandyra.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0502 141
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterk plastbönd með innbyggðum tönnum sem tryggja örugga festingu á vírum og kaplum.
Böndin eru einföld í notkun og hægt að herða með höndunum án verkfæra. Svörtu böndin innihalda kolefni sem veitir vörn gegn útfjólubláum geislum og gerir þau hentug fyrir tímabundna notkun utandyra. Þau þola einnig ýmis efni eins og olíur og eldsneyti.

• Heldur köplum og vírum snyrtilegum og öruggum
• Auðveld í notkun – engin verkfæri nauðsynleg
• Þola basa, olíur, fitu og eldsneyti
• Henta tímabundið utandyra – með UV-vörn
• Innihalda kolefni sem ver gegn sólarskemmdum
• RoHS samþykkt

Notkunarsvið:
Fyrir uppsetningu í töflubúnaði, rafmagnsvinnu, bílavinnslu, verkstæðum og öðrum verkefnum þar sem tryggja þarf festingu á vírum og köplum.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PA - Polyamide
Colour Black
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 178 mm
Width 4.8 mm
Min./max. bundle diameter 1,6-40 mm
Max. tensile force 220 N
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterk plastbönd með innbyggðum tönnum sem tryggja örugga festingu á vírum og kaplum.
Böndin eru einföld í notkun og hægt að herða með höndunum án verkfæra. Svörtu böndin innihalda kolefni sem veitir vörn gegn útfjólubláum geislum og gerir þau hentug fyrir tímabundna notkun utandyra. Þau þola einnig ýmis efni eins og olíur og eldsneyti.

• Heldur köplum og vírum snyrtilegum og öruggum
• Auðveld í notkun – engin verkfæri nauðsynleg
• Þola basa, olíur, fitu og eldsneyti
• Henta tímabundið utandyra – með UV-vörn
• Innihalda kolefni sem ver gegn sólarskemmdum
• RoHS samþykkt

Notkunarsvið:
Fyrir uppsetningu í töflubúnaði, rafmagnsvinnu, bílavinnslu, verkstæðum og öðrum verkefnum þar sem tryggja þarf festingu á vírum og köplum.

Tæknilegar upplýsingar
Material PA - Polyamide
Colour Black
Min./max. temperature resistance -40 to 85 °C
Silicone-free Yes
Length 178 mm
Width 4.8 mm
Min./max. bundle diameter 1,6-40 mm
Max. tensile force 220 N
Hleð myndum