Tvöfalt listalímband 4mm L10m

Tvöfalt listalímband, 4 mm á breidd og 10 m á lengd, er hannað til að festa skreyti- og frágangslista, merki, letur og festingar í bíliðnaði.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0894 910 4
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Tvöfalt listalímband, 4 mm á breidd og 10 m á lengd, er hannað til að festa skreyti- og frágangslista, merki, letur og festingar í bíliðnaði.

  • Frábær viðloðun: Tryggir örugga og áreiðanlega festingu strax við ásetningu, með fullan styrk eftir 24 klukkustundir
  • Fjölhæf notkun: Loðir vel við gróf og örlítið ójöfn yfirborð
  • Titringsdeyfandi eiginleikar: Frauðburðarflötur dregur úr titringi og jafnar mismunandi hitavíkkun efna
  • Veður- og UV-þol: Hentar bæði innan- og utandyra og heldur viðloðun jafnvel við hátt hitastig
  • Langvarandi ending: Missir ekki viðloðun við krefjandi aðstæður

Athugið:
Mælt er með að vinna við hitastig á bilinu +18°C til +35°C til að tryggja bestu mögulegu viðloðun.

Fullkomið fyrir áreiðanlegar festingar á skraut- og áklæðiseiningum í bílaiðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Anthracite (base material)
Elongation at break 300 %
Min./max. temperature resistance -40 to 95 °C
Length 10 m
Thickness 0.8 mm
Width 4 mm
Ultraviolet resistance Yes
Backing material Polyethylene foam
Adhesive base Acrylate
Moisture resistance Yes
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Adhesive force at 25 mm 19 N
Min. surface processing temperature 5 °C
Max. surface processing temperature 40 °C
Min./max. surface processing temperature 5 to 40 °C
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Tvöfalt listalímband, 4 mm á breidd og 10 m á lengd, er hannað til að festa skreyti- og frágangslista, merki, letur og festingar í bíliðnaði.

  • Frábær viðloðun: Tryggir örugga og áreiðanlega festingu strax við ásetningu, með fullan styrk eftir 24 klukkustundir
  • Fjölhæf notkun: Loðir vel við gróf og örlítið ójöfn yfirborð
  • Titringsdeyfandi eiginleikar: Frauðburðarflötur dregur úr titringi og jafnar mismunandi hitavíkkun efna
  • Veður- og UV-þol: Hentar bæði innan- og utandyra og heldur viðloðun jafnvel við hátt hitastig
  • Langvarandi ending: Missir ekki viðloðun við krefjandi aðstæður

Athugið:
Mælt er með að vinna við hitastig á bilinu +18°C til +35°C til að tryggja bestu mögulegu viðloðun.

Fullkomið fyrir áreiðanlegar festingar á skraut- og áklæðiseiningum í bílaiðnaði.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Anthracite (base material)
Elongation at break 300 %
Min./max. temperature resistance -40 to 95 °C
Length 10 m
Thickness 0.8 mm
Width 4 mm
Ultraviolet resistance Yes
Backing material Polyethylene foam
Adhesive base Acrylate
Moisture resistance Yes
Shelf life from production 24 Month
Conditions to maintain shelf life from production at 20°C and 50% humidity
Adhesive force at 25 mm 19 N
Min. surface processing temperature 5 °C
Max. surface processing temperature 40 °C
Min./max. surface processing temperature 5 to 40 °C
Hleð myndum