Merkipenni 1,0mm svartur M

Svartur merkipenni, 1,0 mm, vatnsheldur og slitþolinn, hentar fyrir mörg yfirborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0967 909 301
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á fjölbreytt efni.

Þolir vatn, slit og veðrun, jafnvel á húðuðum flötum.

  • Þolir húðuð yfirborð, þar á meðal nanóhúðun
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn
  • Oddstærð 1,0 mm fyrir nákvæmar merkingar

Hentar fyrir CD/DVD, filmur, gler, postulín, pappír, plast, málm, við, flísar, steypu, leður, límmiða, kapla og málaða fleti.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Colour Black
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Line thickness 1 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Sterkur merkipenni fyrir varanlegar merkingar á fjölbreytt efni.

Þolir vatn, slit og veðrun, jafnvel á húðuðum flötum.

  • Þolir húðuð yfirborð, þar á meðal nanóhúðun
  • Vatnsheldur og slitþolinn
  • Ljósa- og veðurþolinn
  • Oddstærð 1,0 mm fyrir nákvæmar merkingar

Hentar fyrir CD/DVD, filmur, gler, postulín, pappír, plast, málm, við, flísar, steypu, leður, límmiða, kapla og málaða fleti.

Tæknilegar upplýsingar
Colour Black
Version Permanently waterproof
Shape of tip Round tip
Line thickness 1 mm
Hleð myndum